カテゴリ
- 清掃用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「am-1005」の検索結果
![ダイヤマットAM100 トーワ[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09945574-181106-02.jpg)
ダイヤマットAM100
トーワ[マット]¥69,980税込¥76,9781枚3日以内出荷他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。 高い耐水性・耐久性を高めたことにより、製造工程などにもお薦めします。 下肢疲労・底冷えを、軽減します。 ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO820383)。用途作業現場、工事現場などの仮設通路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、ビルディング・住宅内の共通道路幅(mm)1000長さ(m)10厚さ(mm)3.5材質塩化ビニール(PVC)質量(kg)30タイプロール
ダイヤマット(穴なし)
みずわ工業¥79,980税込¥87,9781巻(10m)7日以内出荷水気の多い場所でも、抜群の耐水性を発揮し、表面の凸凹が転倒事故を防止します。また、温度変化により材質が硬化したり、著しく変色することがありません。 コンクリート通路などの足音の響きを遮断し、裏面の不規則発泡加工がノンスリップ効果を発揮し、両面から滑りを防止します。 燃えにくく自己消炎性があります。 柔軟な材質の為、裁断が容易で、どんな場所でもピタリとおさまります。 JISA 5707の品質試験でも異常の見られない優れた材質です。用途ビルディング、住宅内の共通道路、化粧室、ロビー、ベランダ。店舗の出入口。工事などの仮設通路。幅(mm)1000厚さ(mm)3.5質量(kg)約30(1巻あたり)長さ(m)10m巻き
CoroCut(R)1・2 アルミ合金倣い加工用チップ
サンドビック¥77,980税込¥85,7781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷用途中切削被削材N勝手なし刃幅公差(mm)-0.02~0.02コーナー数2チップブレーカーアルミニウム/倣い/中送り切刃数2




![ダイヤマットAM100 トーワ[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09945574-181106-02.jpg)