カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 制御機器(64)
  • 切削工具(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • 電気材料(37)
  • 家電(28)
  • メカニカル部品(25)
  • 機構部品(18)
  • 自動車純正部品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • バイク部品(9)
  • 研磨材(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • カー用品(7)
  • 防災用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am-20」の検索結果

558件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤグリッパー・フック AM-20(Φ0.6~Φ0.8用) 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック AM-20(Φ0.6~Φ0.8用)

    荒川技研工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    極小サイズのフック型ワイヤーグリッパー。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮、スチール耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8
  • グラフイツク 15 1WD-F83AM-20 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 15 1WD-F83AM-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-20ZG SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-20ZG

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-20Z SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-20Z

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)20機能オプション(-) なし作動方式複動
  • プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターオスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
  • CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局 オーム電機

    CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局

    オーム電機
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    くっきり見やすいデジタル表示CDラジオ。 高音質ステレオスピーカー搭載。 全ボタン前面配置で操作しやすい。 乾電池とコンセントの2電源対応可能。 AM/FM各最大20局ラジオ。 CD-R/RW対応。 本体カラーはホワイト
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【CD】再生可能ディスク:CD CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)質量(g)約1165(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本(別売)定格消費電力(W)13周波数(kHz)【CD】サンプリング周波数:44.1チャンネル数【CD】2チャンネルステレオ定格出力(W)1.2×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.7×112.5×210(突起物含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32受信周波数【ラジオ】AM:522~1629kHz、FM:76~108MHzアンテナ【ラジオ】AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mmステレオミニジャック電池使用時間(時間)AM:約70、FM:約70、CD:約6.5(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度、スピーカー出力時)スピーカー部インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)口径66×2
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 木工用アロンアルフア 東亞合成

    木工用アロンアルフア

    東亞合成(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(20g)
    当日出荷
    吸い込みの多い木材に使えます。
    用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品成分シアノアクリレート(100%)トラスコ品番121-9472タイプ中粘度主な用途木工用危険等級Ⅲアズワン品番8-252-03危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • オプション仕切板 A4 ナカバヤシ

    オプション仕切板 A4

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷
    レターケースフロアケースA4仕切板(オプション)A4タテ型引出し用
    材質透明硬質塩ビサイズA4
  • アキュースタンド BIG DAISHOWA

    アキュースタンド

    BIG DAISHOWA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 折立ミラー 堀内鏡工業

    折立ミラー

    堀内鏡工業
    ¥700~税込¥770~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 遮熱断熱配線保護チューブ TRUSCO

    遮熱断熱配線保護チューブ

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1巻
    当日出荷
    外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
    用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス色シルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 俺のマルチ(FRP・樹脂・金属・磁器タイル・目地) 和勝の保証

    俺のマルチ(FRP・樹脂・金属・磁器タイル・目地)

    和勝の保証
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック
    当日出荷
    BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
    用途FRP・樹脂・金属・磁器タイル・目地刃厚(mm)10
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,090税込¥3,399
    1個(200g)
    当日出荷
  • スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)5
  • 中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
    電球形状RP35取付後高さ(mm)181最大外径(mm)Φ130引出し線長さ(mm)約400IP等級IP23
  • AMPSホールラウンドベース 1.5インチボール ラムマウント

    AMPSホールラウンドベース 1.5インチボール

    ラムマウント
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。
    仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
  • 標準アーム 1.5インチボール用 ラムマウント

    標準アーム 1.5インチボール用

    ラムマウント
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    全長14.4cmの標準的な長さの1.5インチボール用アーム。本体は高強度マリングレードアルミ製で、ベース部とマウント部を確実に固定します。
    仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
  • ステンレスバケツ目盛付 BA-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバケツ目盛付 BA-Mシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。(目盛の位置等は変更可能です。)。注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。
    材質袴:SUS304材質(本体)ステンレス(SUS304)表面処理内外面バフ研磨材質(ツル)SUS304目盛長(mm)約25
  • ジョインボール おねじロッドエンド JAM形 旭精工

    ジョインボール おねじロッドエンド JAM形

    旭精工(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 俺のマルチ(木工・樹脂・石膏ボード) 和勝の保証

    俺のマルチ(木工・樹脂・石膏ボード)

    和勝の保証
    ¥879税込¥967
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
    用途木工・樹脂・石膏ボード
  • 雨ふりセンサーⅡ スマイルキッズ

    雨ふりセンサーⅡ

    スマイルキッズ(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    急な雨を音と光でお知らせ。
    付属品結束バンド1本(長さ約19.5cm)、木ネジ1本材質本体・センサー/ABS樹脂、結束バンド/ナイロン寸法(mm)本体/85×120×35(コード除く)、センサー部/40×45×20(コード除く)質量(g)140コード長さ(m)約5使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命1日6時間のスタンバイとアラーム1回のご使用で約3ヶ月音量(dB)(アラーム)約67
  • ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケ-ブルグランド中継アダプタ-

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)色黒ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュ運搬車(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

    メッシュ運搬車(折りたたみハンドルタイプ)

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軽くて・安いエコノミーハンドトラックです。
    用途事務所などの荷物の移動に最適です仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ゴムタイプメッシュキャスター金具スチール特性軽量、安いエコノミー、メッシュ材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 俺のマルチ(FRP・樹脂・金属) 和勝の保証

    俺のマルチ(FRP・樹脂・金属)

    和勝の保証
    ¥889税込¥978
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
    用途FRP・樹脂・金属刃厚(mm)1
  • ロングロングノズル型エアーダスターガン AIR MASTER

    ロングロングノズル型エアーダスターガン

    AIR MASTER
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    ノズルの長さを約690~1260mmの間で調整できるエアダスタ―です。 手の届かなかった高所のブローに最適。
    材質(本体)アルミダイキャスト全長(mm)785~1355質量(g)354最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)690~1260接続口20型プラグ(エアー接続口)
  • ホーク・カットアンカー 大阪魂

    ホーク・カットアンカー

    大阪魂
    ¥1,212税込¥1,333
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超小型シェーカー レシプロ 日伸理化

    超小型シェーカー レシプロ

    日伸理化
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
    付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本本体寸法(mm)W155×D108×H74本体質量(g)965モーターギア付きDCモーター使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
  • ワイドフラット エアーダスターガン アズワン

    ワイドフラット エアーダスターガン

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷
    帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。
    仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4103-61
  • ショートアーム 1.5インチボール用 ラムマウント

    ショートアーム 1.5インチボール用

    ラムマウント
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    マウント部とベース部を繋ぐ1.5インチボール用の中で最も短いアームパーツ。重量物のマウントによるブレの影響を受けにくく、マウント全体をコンパクトにまとめることが可能です。
    特記この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
  • ドブホーク・カットアンカー 大阪魂

    ドブホーク・カットアンカー

    大阪魂
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄表面処理ドブ適合材コンクリート
  • 3カ-W ジェイエイアンカー 大阪魂

    3カ-W ジェイエイアンカー

    大阪魂
    ¥1,363税込¥1,499
    1個
    翌々日出荷
    縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
  • カップリング式エアーダスターガン AIR MASTER

    カップリング式エアーダスターガン

    AIR MASTER
    ¥3,498税込¥3,848
    1本
    当日出荷
    別売りの専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換が出来るエアダスターです。 従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わない為手間がかかりません。 ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。
    材質(本体)アルミダイキャスト全長(mm)-質量(g)約235軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口(ノズル接続口)20型プラグ用ソケット、(エアー接続口)20型プラグ
  • ドブ ジェイエイアンカー 大阪魂

    ドブ ジェイエイアンカー

    大阪魂
    ¥1,958税込¥2,154
    1個
    翌々日出荷
    縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
  • USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピンパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • エアムーバー MEIHO(ワキタ)

    エアムーバー

    MEIHO(ワキタ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
    用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
  • ワイドフラット型ブローガン アズワン

    ワイドフラット型ブローガン

    アズワン
    ¥2,430税込¥2,673
    1個
    当日出荷
    帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガン。
    仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミドアズワン品番68-4102-54
  • ロングアーム 1.5インチボール用 ラムマウント

    ロングアーム 1.5インチボール用

    ラムマウント
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    1.5インチボール用ロングアーム。本体は高強度マリングレードアルミ製で、ベース部とマウント部を確実に固定します。。・全長9.125インチ、ソケット間の長さ8インチの延長リーチを実現。・取り付けベースやデバイス ホルダーを含む、あらゆる C サイズ RAMボール コンポーネントに取り付けられます。ダブルボールおよびソケットテクノロジーにより、ラムマウンティングシステムのほぼ無限の調整が可能になります。・粉体塗装された海洋グレードのアルミニウム製で、最も要求の厳しい環境でも耐久性と信頼性を実現。。
    仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)全長(mm)約232色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
  • モンキーレンチ(早回し機能付) TRUSCO

    モンキーレンチ(早回し機能付)

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    ワイドな口幅32mmのモンキーレンチに加え、持ち手部分には早回しが可能なレンチ機能がついた独創的なモンキーレンチです。 特に仮締めなどで早回しをする場合には、早回しレンチ部分を使用することで作業効率が格段にアップします。
    用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。トラスコ品番818-3233材質(下あご)クロムバナジウム鋼全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)240最大口開き(mm)32適合サイズ(早回しレンチ)M3~M10
  • AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ 室本鉄工

    AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ

    室本鉄工
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    機械等に組込んでご使用ください。本体が角型で多数の取付用ネジ穴があけてあります。
    質量(g)507寸法L(mm)M5寸法H(mm)6寸法A(mm)139寸法F(mm)24寸法D(mm)40寸法E(mm)19寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法M(mm)M4寸法I(mm)10寸法J(mm)26寸法G(mm)36寸法K(mm)30