カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 制御機器(59)
- 切削工具(56)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
- 電気材料(37)
- 家電(28)
- メカニカル部品(25)
- 機構部品(18)
- パソコン/周辺機器(16)
- 自動車純正部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- バイク部品(9)
- 防災用品(9)
- カー用品(9)
- 研磨材(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 測定用品(8)
- 事務用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 自動車補修部品(7)
- オフィス家具(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- 建材・エクステリア(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 作業工具(5)
- 安全用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(55)
- ラムマウント(48)
- サンドビック(36)
- SAMTEC(31)
- SUS(エスユーエス)(26)
- 富士電機(13)
- オーム電機(11)
- INAX(LIXIL)(11)
- 3M(スリーエム)(9)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- 前田シェルサービス(7)
- 東洋技研(6)
- omron(オムロン)(5)
- TRUSCO(5)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
- ニッサン(5)
- アズワン(4)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「am-20」の検索結果

ワイヤグリッパー・フック AM-20(Φ0.6~Φ0.8用)
荒川技研工業¥949税込¥1,0441個当日出荷極小サイズのフック型ワイヤーグリッパー。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮、スチール耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-20ZG
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-20Z
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)20機能オプション(-) なし作動方式複動
プッシュマスターオスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
木工用アロンアルフア
東亞合成(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(20g)当日出荷吸い込みの多い木材に使えます。用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品成分シアノアクリレート(100%)トラスコ品番121-9472タイプ中粘度主な用途木工用危険等級Ⅲアズワン品番8-252-03危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局
オーム電機¥5,898税込¥6,4881台当日出荷くっきり見やすいデジタル表示CDラジオ。 高音質ステレオスピーカー搭載。 全ボタン前面配置で操作しやすい。 乾電池とコンセントの2電源対応可能。 AM/FM各最大20局ラジオ。 CD-R/RW対応。 本体カラーはホワイト付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【CD】再生可能ディスク:CD CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)質量(g)約1165(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本(別売)定格消費電力(W)13周波数(kHz)【CD】サンプリング周波数:44.1チャンネル数【CD】2チャンネルステレオ定格出力(W)1.2×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.7×112.5×210(突起物含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32受信周波数【ラジオ】AM:522~1629kHz、FM:76~108MHzアンテナ【ラジオ】AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mmステレオミニジャック電池使用時間(時間)AM:約70、FM:約70、CD:約6.5(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度、スピーカー出力時)スピーカー部インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)口径66×2
AMPSホールラウンドベース 1.5インチボール
ラムマウント¥2,698税込¥2,9681個当日出荷GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
標準アーム 1.5インチボール用
ラムマウント¥4,298税込¥4,7281個欠品中全長14.4cmの標準的な長さの1.5インチボール用アーム。本体は高強度マリングレードアルミ製で、ベース部とマウント部を確実に固定します。仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から62日以内出荷ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。電球形状RP35取付後高さ(mm)181最大外径(mm)Φ130引出し線長さ(mm)約400IP等級IP23
遮熱断熱配線保護チューブ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス色シルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングロングノズル型エアーダスターガン
AIR MASTER¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ノズルの長さを約690~1260mmの間で調整できるエアダスタ―です。 手の届かなかった高所のブローに最適。材質(本体)アルミダイキャスト全長(mm)785~1355質量(g)354最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)690~1260接続口20型プラグ(エアー接続口)
超小型シェーカー レシプロ
日伸理化¥76,980税込¥84,6781台当日出荷マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本本体寸法(mm)W155×D108×H74本体質量(g)965モーターギア付きDCモーター使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
メッシュ運搬車(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から翌日出荷軽くて・安いエコノミーハンドトラックです。用途事務所などの荷物の移動に最適です仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ゴムタイプメッシュキャスター金具スチール特性軽量、安いエコノミー、メッシュ材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ワイドフラット エアーダスターガン
アズワン(1件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191個当日出荷帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4103-61
ケ-ブルグランド中継アダプタ-
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷材質66ナイロン(UL94V-2)色黒ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
ショートアーム 1.5インチボール用
ラムマウント¥3,898税込¥4,2881個当日出荷マウント部とベース部を繋ぐ1.5インチボール用の中で最も短いアームパーツ。重量物のマウントによるブレの影響を受けにくく、マウント全体をコンパクトにまとめることが可能です。特記この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
カップリング式エアーダスターガン
AIR MASTER¥3,498税込¥3,8481本当日出荷別売りの専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換が出来るエアダスターです。 従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わない為手間がかかりません。 ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。材質(本体)アルミダイキャスト全長(mm)-質量(g)約235軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口(ノズル接続口)20型プラグ用ソケット、(エアー接続口)20型プラグ
ワイドフラット型ブローガン
アズワン¥2,430税込¥2,6731個当日出荷帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガン。仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミドアズワン品番68-4102-54
モンキーレンチ(早回し機能付)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷ワイドな口幅32mmのモンキーレンチに加え、持ち手部分には早回しが可能なレンチ機能がついた独創的なモンキーレンチです。 特に仮締めなどで早回しをする場合には、早回しレンチ部分を使用することで作業効率が格段にアップします。用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。トラスコ品番818-3233材質(下あご)クロムバナジウム鋼全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)240最大口開き(mm)32適合サイズ(早回しレンチ)M3~M10
AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ
室本鉄工¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷機械等に組込んでご使用ください。本体が角型で多数の取付用ネジ穴があけてあります。質量(g)507寸法L(mm)M5寸法H(mm)6寸法A(mm)139寸法F(mm)24寸法D(mm)40寸法E(mm)19寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法M(mm)M4寸法I(mm)10寸法J(mm)26寸法G(mm)36寸法K(mm)30
ロングアーム 1.5インチボール用
ラムマウント¥7,598税込¥8,3581個当日出荷1.5インチボール用ロングアーム。本体は高強度マリングレードアルミ製で、ベース部とマウント部を確実に固定します。。・全長9.125インチ、ソケット間の長さ8インチの延長リーチを実現。・取り付けベースやデバイス ホルダーを含む、あらゆる C サイズ RAMボール コンポーネントに取り付けられます。ダブルボールおよびソケットテクノロジーにより、ラムマウンティングシステムのほぼ無限の調整が可能になります。・粉体塗装された海洋グレードのアルミニウム製で、最も要求の厳しい環境でも耐久性と信頼性を実現。。仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)全長(mm)約232色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S-FPAMシリーズ
S&K(三興製作所)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷から3日以内出荷空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。周波数(Hz)50/60電圧(V)100
...