カテゴリ

  • 制御機器(126)
  • バイク部品(51)
  • オフィス家具(49)
  • 家電(39)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • カー用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全保護具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • マスク(6)
  • 研磨材(6)
  • 食品・飲料(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am-a」の検索結果

537件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KD10-AM-A アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD10-AM-A アレスタモジュール

    川口電機製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アキュースタンド BIG DAISHOWA

    アキュースタンド

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 活性炭マスク アイテックス

    活性炭マスク

    アイテックス
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷
    サージカルマスクに防臭効果の高い活性炭シートを加えた4層構造の高性能マスクです。
    用途工場、工事現場、清掃作業など、臭いがきつい現場、ホコリ対策にもトラスコ品番819-2869種別簡易マスク材質ポリプロピレン質量(g)250縦(mm)90横(mm)175細菌ろ過効率(BFE)95%以上
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
    種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
  • ケーブル巻取り光学式マウス サンワサプライ

    ケーブル巻取り光学式マウス

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。 手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。 操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。 Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。 スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。
    コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)質量(g)44ケーブル長(m)00.7(巻き取り耐久性2000回)ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×73×33分解能800カウント/インチインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式
  • 充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用 オーム電機

    充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用

    オーム電機
    5,480税込6,028
    1台
    当日出荷
    小型ながら強力噴射が可能な充電式エアダスター。ガス不使用で繰り返し使える環境配慮型設計。最大風速約52m/sのターボモード搭載でホコリを一気に吹き飛ばす。ブラシレスモーター採用で高耐久・安定動作を実現。パソコンや精密機器、家庭内清掃まで幅広く対応
    用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用付属品噴射ノズル3種、USB Type-Cケーブル本体質量(g)230外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)作動音(dB)84
  • 充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引 オーム電機

    充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引

    オーム電機
    5,980税込6,578
    1台
    当日出荷
    強風噴射と強力吸引が1台で使える2WAYタイプ。ガス不使用で繰り返し使えるUSB充電式クリーナー。最大風速約52m/sと吸引力約4700Paで細かなホコリも除去。ブラシレスモーター採用で高出力かつ安定した動作。清掃から空気入れまで多用途に活躍
    用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用仕様逆さ使用可、LEDライト付きタイプ電動式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池吸引能力調整4段階、最大4700Pa風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)作動音(dB)84
  • ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ミニフロアポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
    使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPaホース長さ(mm)250全長(mm)340シルバーアズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー ロング窓パネル

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
    寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222Gセット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • TOHO 丸型パール トーホー

    TOHO 丸型パール

    トーホー(3件のレビュー)
    399税込439
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ユリヤ樹脂
  • 送気マスク用フェイスシールド 重松製作所

    送気マスク用フェイスシールド

    重松製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    仕様連結管長さ
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 炉前遮熱アルミ作業エプロン 帝健

    炉前遮熱アルミ作業エプロン

    帝健
    62,980税込69,278
    1着
    当日出荷
    アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより 輻射熱等に対する遮熱性を向上。 炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。
    用途炉前・溶接作業用。種別エプロン材質アラミド繊維厚さ(mm)2.4温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃職業別シーン溶接工
  • 電気圧力鍋用ガラスふた 2.2L アイリスオーヤマ

    電気圧力鍋用ガラスふた 2.2L

    アイリスオーヤマ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    電気圧力鍋専用のガラスふたです。 ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。 圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。
    寸法(mm)193×193×60質量(g)357.5材質ガラス、フェノール樹脂、ステンレス種類全面物理強化対応機種PC-MA2、KPC-MA2
  • 圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式) 岩崎製作所

    圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
    材質アルミ製形状町野式
  • ガオナ 壁掛手洗器 水栓セット (陶器製 ホワイト 洗面・手洗い用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 壁掛手洗器 水栓セット (陶器製 ホワイト 洗面・手洗い用)

    GAONA(ガオナ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。 スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。 25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。 壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。 排水穴径:Φ41ミリ 陶器製ハンドル付きの立水栓です。 節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。 陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
    用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。付属品専用バックハンガー(取付金具付き)材質陶器、青銅ホワイトアズワン品番64-5157-87
  • 電気圧力鍋用ガラスふた 4.0L アイリスオーヤマ

    電気圧力鍋用ガラスふた 4.0L

    アイリスオーヤマ
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    電気圧力鍋専用のガラスふたです。 ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。 圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。
    寸法(mm)234×234×64質量(g)512材質ガラス、フェノール樹脂、ステンレス種類全面物理強化対応機種PC-MA4、KPC-MA4
  • 万年筆インキ iroshizuku パイロット

    万年筆インキ iroshizuku

    パイロット(4件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1本(50mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    日本の美しい情景から 日本には、美しい自然や景色が多く存在し、またそれ等にはとても美しい名があります。 iroshizuku-色彩雫(いろしずく)シリーズは、その美しい情景から創造された彩り豊かなインキです。 さらなる書く喜びと楽しみをあなたに。 それぞれインキで書いた「色彩雫見本帖」をお楽しみ下さい。 それぞれの筆跡は「色彩雫見本帖」にてご確認いただけます→「色彩雫見本帖」 日本パッケージデザイン大賞2011 金賞受賞 社団法人 日本パッケージデザイン協会が主催する「日本パッケージデザイン大賞2011」におきまして、iroshizuku-色彩雫(いろしずく)が家庭用品・一般雑貨部門の金賞を受賞いたしました。 「色彩雫」は万年筆専用の瓶入りインキです。 別売りのコンバーターを装着し、ペン先を首の部分までインキに浸してそれぞれの吸入方法(回転吸入式・プッシュ式)で吸入し使用します。※プランジャ式吸入機構万年筆は本体に直接吸入し使用します。 こちらでコンバーターを使用したインキの入れ方を動画で説明しています。 「万年筆の使い方」
    寸法(mm)箱:88W X 97W X 38D種類一般書記用インキ
  • 中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    種別マルチタイプ音圧レベル(dB)最大105(1m前方)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2
  • 細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り

    バローべ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる丸形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • 電気圧力鍋 4.0L用内なべ アイリスオーヤマ

    電気圧力鍋 4.0L用内なべ

    アイリスオーヤマ
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    電気圧力鍋4.0L専用の内なべです。 煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
    ブラック寸法(mm)238×238×111質量(g)500材質アルミ対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B
  • 電気圧力鍋用内なべ アイリスオーヤマ

    電気圧力鍋用内なべ

    アイリスオーヤマ
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    電気圧力鍋専用の内なべです。 煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
    材質アルミブラック
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オートイロミホンチョウ DNT(大日本塗料)

    オートイロミホンチョウ

    DNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1冊
    4日以内出荷
    新色を含む使用頻度の高い色を選定し、収録しております。
  • 200万画素(フルハイビジョン) 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き ブロードウォッチ

    200万画素(フルハイビジョン) 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き

    ブロードウォッチ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    200万画素(フルハイビジョン) 撮影で、クリアな映像を残すことができる。 Wi-Fi環境があれば、お近くのルーター接続、ない場合はLANケーブルでネットワークに接続。 専用アプリによりスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能。 AI による画像認識で人だけを検知してお知らせ。(人だけにフィルターをかけることができる) 動物や植物・自動車や電車などには反応しないため、録画容量の節約とデータ確認の時間短縮に。 警報線をまたぐとアラーム通知する設定ができ、一方通行の逆走・逆行などの検知が可能に。 侵入禁止エリアを警戒区域として設定することで、店舗や事務所の敷地内に侵入した人や有無の確認に使用できる。
    用途事務所や倉庫、店舗・自宅の防犯対策に仕様●保存方式:microSD カード(最大512GB V10 以上推奨) ※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料)●保存方式動作環境:90●圧縮方式:H.264/H●撮影画角:対角 約90 度●撮影距離:10cm~∞●最低撮影照度:0Lux(赤外線LED 使用)●最大シェアユーザー:5●適用アプリ:専用アプリ(無償)をダウンロードセット内容本体、アンテナ、AC アダプタ、コネクタカバー、ビス・アンカープラグ(各4 本)材質鉄/ABSサイズ約190×70×60mm(スタンド含む)質量(g)約360電源DC12V/1A アダプタセンサー1/3 CMOS解像度1920×1080 ピクセル 12fps音声録音ありセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
  • NISSAN NISMO GT MASK ベンチ&アジャスター付 エアージェイ

    NISSAN NISMO GT MASK ベンチ&アジャスター付

    エアージェイ(3件のレビュー)
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    NISSAN NISMO(R)マーク入りのおしゃれな立体型マスクです。蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
    用途マスク(換気口付きマスク)として材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5%機能換気口付きマスク対象風邪・花粉・ほこり等材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25%RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ

    GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク

    エアージェイ(1件のレビュー)
    629税込692
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
    用途マスク(換気口付きマスク)として材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5%機能換気口付きマスク対象風邪・花粉・ほこり等材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25%再生紙使用マーク適合
  • 抗菌食洗機対応箸箱セット スケーター

    抗菌食洗機対応箸箱セット

    スケーター(1件のレビュー)
    589税込648
    1個(44g)
    当日出荷から7日以内出荷
    食洗機OKのお箸とケースのセットです。ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造。また、洗いやすく分解可能になっています。おハシには名前を入れられるスペース付き。ケース用の名前シールも付いてます。
    材質フタ:AS樹脂/耐熱温度:100度、本体:ポリプロピレン/耐熱温度:140度、箸:AS樹脂/耐熱温度:100度長さ(cm)箸:約16.5ケース寸法(mm)約195×27×15加工(部位)全体、(方法)練込使用無機抗菌剤
  • 小型デジタル騒音計 THANKO(サンコー)[電子機器]

    小型デジタル騒音計

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。 しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。 また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。 2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。 三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
    付属品本体、日本語簡易説明書測定範囲30dBA~130dBA質量(g)151電源9V 乾電池(別途ご用意下さい)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×36×147周波数補正特性Aマイクロホン1/2 インチ電子マイクロフォン解像度0.1dB周波数範囲31.5Hz~8.5KHz測定誤差±1.5db(94db@1KHz)保存温湿度範囲温度:-10~60° 湿度:10~70%動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80アズワン品番61-4702-35使用時間(時間)約30 (アルカリ電池使用時)計測頻度1秒間に2回
  • Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
    規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
  • 電磁式膜厚計 サンコウ電子研究所

    電磁式膜厚計

    サンコウ電子研究所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • 電気圧力鍋 4.0L 6.0L パッキン アイリスオーヤマ

    電気圧力鍋 4.0L 6.0L パッキン

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。 ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。 パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。 圧力が下がるのが早くなった。蒸気の漏れが目立つようになってきた。 今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。 きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
    クリア寸法(mm)238×238×18質量(g)60材質シリコン対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B・PC-EMA6-W
  • オートロック アルミ12 変D型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    オートロック アルミ12 変D型

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 軽量なアルミ合金製です。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能あり材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂寸法L(mm)72寸法S(mm)23寸法D(mm)12寸法W(mm)118使用荷重(kN)1.81
  • 木工用高速アングルバイス TRUSCO

    木工用高速アングルバイス

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    種類アングルバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)203幅(mm)203高さ(mm)45締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9067質量(g)9402018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
  • デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

    神港テクノス
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
    付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
  • USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応 オーム電機

    USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    細かなホコリをパワフルに吹き飛ばす、繰り返し使える充電式エアダスターです。風量を3段階で調整でき、最大風速約15m/s、最大回転数60000rpmに対応します。逆さ噴射が可能で、カメラ、プラモデル、フィギュアなどの細かな部分も清掃できます。網戸やサッシレールのすき間掃除、衣類に付着した花粉の吹き飛ばしにも便利です。ガスを使用せず、充電して繰り返し使えるため、スプレー缶の交換や廃棄が不要です。
  • 導電性コンパウンド テナメイト 25g ナガラ電子

    導電性コンパウンド テナメイト 25g

    ナガラ電子
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    導電性のグリスです。
    用途導電性保持・接点復活容量25gタイプグリース危険物の類別非危険物
関連キーワード
...