カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 切削工具(16)
  • 家電(9)
  • バッテリー・電装(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「am22」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B 富士電機

    Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B

    富士電機(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ

    富士電機
    789税込868特価
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ

    富士電機
    619税込681
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    品名押釦スイッチ種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性30万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状ねじ端子保護構造IP65/IP65F
  • ガスケット (AM22) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (AM22)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用照光押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用照光押しボタンスイッチ

    富士電機
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性30万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22.3
  • アルミ製床見切り・床エッジ AM22 ケージーパルテック

    アルミ製床見切り・床エッジ AM22

    ケージーパルテック
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
    定尺(mm)L=2000材質アルミ仕上B2シルバー穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3シルバー
  • ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業

    ガードマンⅡR型 平面マガリ

    マサル工業(2件のレビュー)
    299税込329特価
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
    用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAM Aratas(旧:omron)

    マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAM

    Aratas(旧:omron)
    418税込460
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。形VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。形VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。形VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
  • カーボンブラシASSY(2P)/AM-22 A 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/AM-22 A

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • タフレーベル 多機能小物ケース(ミリタリー風) 中林製作所

    タフレーベル 多機能小物ケース(ミリタリー風)

    中林製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕事・日常のどちらでも使えるミリタリー風小物ケース。撥水加工ポリエステル使用
    材質(本体)ポリエステル、カラビナ、アルミニウム
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ 三菱電機

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ

    三菱電機
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷
    フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5定格電圧(V)AC100-200極数・素子数2P2E接続方式表面形仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合端子種別圧着端子用(電線じか接続)相線式1Φ2W動作時間s以内0.1寸法(mm)32×70×36定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式熱動式動作時間(s)0.1
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    長さ(mm)エレベーター:280質量(g)650段数4段耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
  • ジョインボール おねじロッドエンド JAM形 旭精工

    ジョインボール おねじロッドエンド JAM形

    旭精工(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替ビニール 南榮工業

    替ビニール

    南榮工業
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    農業用ビニール仕様で高い耐久性・国内加工品で高品質
    用途替えビニール
  • シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」

    坂口電熱(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
    厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
  • ドブホーク・カットアンカー 大阪魂

    ドブホーク・カットアンカー

    大阪魂
    2,227税込2,450
    1個
    翌々日出荷
    材質表面処理ドブ適合材コンクリート
  • ABSモール オーム電機

    ABSモール

    オーム電機
    389税込428
    1本
    3日以内出荷
    電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
    材質ABS
  • ステンレス製床見切り・床エッジ SAM2 ケージーパルテック

    ステンレス製床見切り・床エッジ SAM2

    ケージーパルテック
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷
    タイルカーペット・フローリング用見切り金物です
    定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HL穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7グレー
  • ホーク・カットアンカー 大阪魂

    ホーク・カットアンカー

    大阪魂
    1,587税込1,746
    1個
    翌々日出荷
  • 雨よけハウス 南榮工業

    雨よけハウス

    南榮工業(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
    用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
  • ルーティー・カットアンカー 大阪魂

    ルーティー・カットアンカー

    大阪魂
    1,845税込2,030
    1個
    翌々日出荷
  • アルミ メッキ ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ ユニバーサルホース クリア

    AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 突き刺し温度センサー アズワン

    突き刺し温度センサー

    アズワン
    6,762税込7,438
    1個
    当日出荷
    種別K熱電対 -50~+500℃ Φ5×100mmアズワン品番3-6285-01
  • アダプタ- ハイロック

    アダプタ-

    ハイロック
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコ

    NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
  • Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脚立(ワイドステップ/滑り止め付) エスコ

    脚立(ワイドステップ/滑り止め付)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金
  • 1/4" マイクロチューブベンダー エスコ

    1/4" マイクロチューブベンダー

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ33差込角(inch)1/4"銅管径(Φmm)1/4"
  • アルミ メッキ ユニバーサルホース スモーク AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ ユニバーサルホース スモーク

    AC-PERFORMANCELINE
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • パテナイフ (軟・ステンレス線) エスコ

    パテナイフ (軟・ステンレス線)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付き。
    硬さ【腰】軟材質(刃)ステンレス
  • 電磁接触器(コンタクタ) omron(オムロン)

    電磁接触器(コンタクタ)

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
  • アルミマンテル ニッサチェイン

    アルミマンテル

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1巻(15m)
    4日以内出荷
  • 巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m ナカバヤシ

    巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
    コード長さ(cm)最大約60(5段階)コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
  • ポリ容器 エスコ

    ポリ容器

    エスコ
    1,980税込2,178
    1袋(12個)
    翌日出荷
    12個入り。ふたは、ねじ式。
    材質軟質ポリプロピレン
  • 1/2"DRx22mm ソケット(ZYKLOP) エスコ

    1/2"DRx22mm ソケット(ZYKLOP)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)37対辺(mm)22外径(Φmm)30.5差込角(inch)1/2"