「amano ce-316450」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](69件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
  • 時間集計タイムレコーダー MRS-300/MRS-500/MRS-700/XC2000専用カード アマノ[事務用品/清掃用品]

    時間集計タイムレコーダー MRS-300/MRS-500/MRS-700/XC2000専用カード

    アマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    適合機種XC-2000、MRS-300、MRS-500、MRS-700、ATX-30/300(バーコード印刷有4欄)入数(枚)100
  • 標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    標準タイムカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](121件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    当日出荷
    4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
    入数(枚)100
  • タイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用 ノーブランド

    タイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用

    ノーブランド
    10,980税込12,078
    1セット(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    種別汎用適合メーカーAMANO
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
    トラスコ品番519-8267適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2質量(g)24インク色
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
    仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3タイプ【印字欄】4欄電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(待機時)2、(定格)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
  • タイムレコーダー用インクリボン セイコーソリューションズ

    タイムレコーダー用インクリボン

    セイコーソリューションズ(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • タイムレコーダー用リボン ニッポー

    タイムレコーダー用リボン

    ニッポー(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
    適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W質量(g)24インク色
  • VOICE タイムレコーダー VT-1000 VOICE

    VOICE タイムレコーダー VT-1000

    VOICE(39件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
    用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし質量(kg)約 1.4印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~80%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー タイムカードを自動引込み・自動印字。 外出/休憩が2回記録できる6欄印字。 2色印字なので管理もひとめで簡単に。 徹夜機能で夜間勤務に対応。 打ち間違えなしの表裏判定機能付き。 はっきり見やすい大型印字。 停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。 停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
    仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3消費電力(W)待機時:2、定格:10電源AC100V±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
  • タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り モノタロウ

    タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り

    モノタロウ(43件のレビュー)
    669税込736
    1パック(50枚)
    当日出荷
    使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
    用途勤怠管理に。カードサイズ(mm)H185×W86
  • タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムカード

    MAX(マックス)[事務用品・工具](65件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カードサイズ(mm)H186×W86
  • タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1冊(100枚)
    当日出荷
    MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
    適合機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30質量(g)290入数(枚)100
  • ATX300用タイムカード ASTカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    ATX300用タイムカード ASTカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1日4打刻の印刷が可能 全締め日対応 バーコード印刷なし
    仕様1日4打刻対応/バーコード印刷なし、集計データ適合機種ATX300、ATX-30、TX-300入数(枚)100
  • Time P@CK専用タイムカード(6欄印字) アマノ[事務用品/清掃用品]

    Time P@CK専用タイムカード(6欄印字)

    アマノ[事務用品/清掃用品](5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100枚)
    当日出荷
    15日/月末締 16日始まりもしくは1日始まりの方向け
    適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)タイプ月末(31日)/15日締切入数(枚)100エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 265
  • Time P@CK専用タイムカード(4欄印字) アマノ[事務用品/清掃用品]

    Time P@CK専用タイムカード(4欄印字)

    アマノ[事務用品/清掃用品](8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100枚)
    当日出荷
    日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
    入数(枚)100エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 266
  • VOICE インクリボンカセット VOICE

    VOICE インクリボンカセット

    VOICE(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    21日以内出荷
    用途VOICEタイムレコーダー専用インクリボン対応機種VOICE シンプル機能タイムレコーダー VT-1000/VOICE 集計機能付タイムレコーダー VT-2000/VOICE 高機能自動集計タイムレコーダー VT-3000
オフィス機器カテゴリ