カテゴリ

  • 事務用品(43)
    • タイムレコーダー用インク(6)
    • タイムカード(13)
    • タイムレコーダー本体(13)
    • タイムカードラック(2)
    • タイムレコーダー関連品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(148)
    • 集塵機(130)
  • 清掃用品(112)
    • 乾湿両用掃除機(1)
    • ポリッシャー(79)
  • 洗剤・除去剤(12)
    • オフィス・住居用洗剤(12)
  • 食品・飲料(77)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • バイク純正部品(22)
  • 自転車部品(16)
  • 卓上消耗品(12)
  • 空圧工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 手袋(8)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 完成車(3)
  • 溶接用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](297)
  • ノーブランド(2)
  • アマノフーズ(65)
  • 天野製作所(49)
  • アマノ武蔵電機(15)
  • MV AGUSTA(14)
  • カミイソ産商(10)
  • アマノ[手袋](9)
  • イトーキ(8)
  • VISION(7)
  • ホンダ(6)
  • MARWI(6)
  • シヤチハタ(5)
  • AMPHENOL(5)
  • アサヒグループ食品(5)
  • 天乃屋(5)
  • YAMANO(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(94)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
  • 組立・設置・取付(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amano」の検索結果

563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]標準タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](119件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]インクリボンカセットアマノ[事務用品/清掃用品](67件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヤマハ 無線LANアクセスポイント ホワイト YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ 無線LANアクセスポイント ホワイトYAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現 クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応 「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能 さまざまな設置環境に対応
用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps)質量(kg)0.88(付属品含まず)規格【電波障害規格】VCCIクラスAポート数1ポート(10M/100M/1G)電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く)機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能最大消費電力(W)10.8動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201周波数(GHz)2.4/5ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
ギガアクセス VPNルーター(4ポート) YAMAHA(ヤマハ)ギガアクセス VPNルーター(4ポート)YAMAHA(ヤマハ)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
チェーンカッター grunge(グランジ)チェーンカッターgrunge(グランジ)
3,698税込4,068
1個
欠品中
SHIMANO HG/UG/IG・CAMPY・3/32・1/8チェーン対応。 シングル・7 ~11 段チェーンに使える便利なチェーンカッター。マルチサイズ 替えピン1 個付き
タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り モノタロウタイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入りモノタロウ(43件のレビュー)
669税込736
1パック(50枚)
当日出荷
使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
用途勤怠管理に。カードサイズ(mm)H185×W86
タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(100枚)
当日出荷
MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
適合機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30質量(g)290入数(枚)100
ネーム9 既製(ア) シヤチハタネーム9 既製(ア)シヤチハタ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
Time P@CK専用タイムカード(6欄印字) アマノ[事務用品/清掃用品]Time P@CK専用タイムカード(6欄印字)アマノ[事務用品/清掃用品](5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(100枚)
当日出荷
15日/月末締 16日始まりもしくは1日始まりの方向け
タイプ月末(31日)/15日締切入数(枚)100適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)エコマーク認定認定エコマーク認定番号17112265
超厚手エンボスニトリルロッキーL 100枚 アマノ[手袋]超厚手エンボスニトリルロッキーL 100枚アマノ[手袋](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズL入数(枚)100全長(cm)約24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)約10.5左右区別左右兼用粉有無エンボス加工全面エンボス
ガス抜きプライヤー YAMANOガス抜きプライヤーYAMANO(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル全長(mm)215質量(g)150
タイムカードラック アマノ[事務用品/清掃用品]タイムカードラックアマノ[事務用品/清掃用品](13件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
タイムカードをすっきり収納できます。
材質樹脂製奥行(mm)32
ID・ICカード専用バッジラック アマノ[事務用品/清掃用品]ID・ICカード専用バッジラックアマノ[事務用品/清掃用品](9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
材質樹脂製幅(mm)101質量(kg)0.4高さ(mm)683奥行(mm)32収納枚数20枚アズワン品番65-0374-41
タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3タイプ【印字欄】4欄電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(待機時)2、(定格)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
時間集計タイムレコーダー PJR-500/MRS-500/MRS-700専用カード アマノ[事務用品/清掃用品]時間集計タイムレコーダー PJR-500/MRS-500/MRS-700専用カードアマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
入数(枚)100適合機種PJR-500、MRS-500、MRS-700
ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用 SIGEYIダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用SIGEYI
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
Direct-Mount Derailleur HangerModel: UDH-DM1For Bike: UDH rear derailleur hanger bike frameCompatible Derailleur: ShimanoR9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000/RX820/RX817/RX815/RX812/RX810/RX400
材質Premium Aluminum質量(g)24
ネーム6 既製(ア) シヤチハタネーム6 既製(ア)シヤチハタ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
くまのブーさん ララチェア マスタード 錦化成くまのブーさん ララチェア マスタード錦化成
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
音のならないベビーチェア。手掛け穴のキャラクターアイコンがかわいい!笛が付いてない静かなベビーチェアです。
材質本体/PP、持ち手・脚/PE寸法(mm)375×340×320質量(g)1000アズワン品番69-5712-85
時間集計タイムレコーダー MRS-300/MRS-500/MRS-700/XC2000専用カード アマノ[事務用品/清掃用品]時間集計タイムレコーダー MRS-300/MRS-500/MRS-700/XC2000専用カードアマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
入数(枚)100適合機種XC-2000、MRS-300、MRS-500、MRS-700、ATX-30/300(バーコード印刷有4欄)
Time P@CK Professional/Ⅱ/TimeP@CKⅢ100/Ⅲ150WL専用タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]Time P@CK Professional/Ⅱ/TimeP@CKⅢ100/Ⅲ150WL専用タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
入数(枚)100適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)
超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚 アマノ[手袋]超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚アマノ[手袋]
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズM入数(枚)100エンボス加工全面エンボス
チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)チェーンチェッカーParkTool(パークツール)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
チェーンが伸びると変速性能が低下し乗り心地が悪くなるだけでなく、重大な事故の原因にもなります。また、伸びたチェーンで走り続けるとスプロケットやクランクなどが摩耗し、その他ドライブトレインの交換も必要となってしまうため、チェーンの伸びをチェックすることは重要です。CC-4.2は、先端の3点から0.5%未満、0.5%、0.75%、1.0%の伸びを正確に計測できるため、チェーンを交換するタイミングを簡単に判断できます。5~13-speedのチェーン(SRAM(R) T-Type、SRAM(R) Flattop(TM)、Shimano(R) XTR(R) 12-speed、Campagnolo(R) Ekar(TM) 13-speedチェーンを含む)もしくはシングルスピード車チェーンに対応。レーザーカットで製造されているため、精度が高く、永く愛用できます。また、CC-4.2は、CC-4から新たに1.0%の伸びをチェックできるようになりました。これは、多くのシングルスピード車チェーンの交換の参考になります。
交換目安シングルスピードチェーン:1.0%またはその直前、5~10-speedチェーン:0.75%またはその直前、11~13-speedチェーン:0.5%またはその直前
ATX300用タイムカード ASTカード アマノ[事務用品/清掃用品]ATX300用タイムカード ASTカードアマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
1日4打刻の印刷が可能 全締め日対応 バーコード印刷なし
仕様1日4打刻対応/バーコード印刷なし、集計データ入数(枚)100適合機種ATX300、ATX-30、TX-300
Time P@CK-iC 専用カード アマノ[事務用品/清掃用品]Time P@CK-iC 専用カードアマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷
ICカードでスマートに出退勤を管理。
付属品社員証ラベル12枚
天乃屋 歌舞伎揚 11枚x12 天乃屋天乃屋 歌舞伎揚 11枚x12天乃屋
3,398税込3,670
1セット(11枚×12個)
3日以内出荷
香ばしく揚げた歌舞伎の家紋入り生地に天乃屋秘伝の甘口しょうゆタレで味付けした風味豊かな揚げせんべいです。1960年発売から皆様に愛されてきたロングセラー商品
保存環境常温
タイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用 ノーブランドタイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用ノーブランド
10,980税込12,078
1セット(6本)
当日出荷から翌々日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別汎用適合メーカーAMANO
鳥キラーィ 強力鳥追い磁石 YAMANO鳥キラーィ 強力鳥追い磁石YAMANO(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(10個)
当日出荷
鳥は磁石が大嫌い! 鳥の飛来防止!
仕様120ミリステラサイズ(mm)Φ70×8厚
使い捨て・高品質ニトリル手袋「マーベルグローブ」 アマノ[手袋]使い捨て・高品質ニトリル手袋「マーベルグローブ」アマノ[手袋]
1,698税込1,868
1箱(100枚)
欠品中
アメリカのFDA品質基準(医療機器基準・AQL1.5)をクリアしています。 抜群の伸縮性と強度を両立しています。縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手や手首にぴったりフィットします。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム全長(mm)約240ブルー入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性・耐薬・耐油粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚 アマノ[手袋]超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚アマノ[手袋](1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱
欠品中
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズXL入数(枚)100エンボス加工全面エンボス
超厚手エンボスニトリルロッキーS 100枚 アマノ[手袋]超厚手エンボスニトリルロッキーS 100枚アマノ[手袋]
1,898税込2,088
1箱
当日出荷
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズS入数(枚)100
Time P@CK専用タイムカード(4欄印字) アマノ[事務用品/清掃用品]Time P@CK専用タイムカード(4欄印字)アマノ[事務用品/清掃用品](8件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100枚)
当日出荷
日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
入数(枚)100エコマーク認定認定エコマーク認定番号17112266
タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。トラスコ品番250-9351幅(mm)156質量(kg)1.1ホワイト高さ(mm)236奥行(mm)100消費電力(W)16(動作時)、1(待機時)アズワン品番64-5212-83
TimeP@CK4欄A/ATX-10カードA(100枚) アマノ[事務用品/清掃用品]TimeP@CK4欄A/ATX-10カードA(100枚)アマノ[事務用品/清掃用品]
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
TimeP@CKシリーズ および ATX-10用タイムカード 月末(31日)/15日締め用
仕様締め日:月末(31日)/15日締め用入数(枚)10対応機種TimeP@CK(TP@C-10、TP@C-20、TP@C-20S、TP@C-30、TP@C-30S、TP@C-60TC、TP@C-60TC/S)、ATX-10
いつものおみそ汁贅沢豚汁 アマノフーズいつものおみそ汁贅沢豚汁アマノフーズ(1件のレビュー)
1,398税込1,510
1箱(12.5g×10個)
3日以内出荷
具材にこだわり抜いたおみそ汁です。具材のおいしさが引き立った、贅沢な味わいをお楽しみください。
種類レトルト食品カロリー(kcal)51原材料豚肉(スペイン又は日本)、麦みそ、調合みそ、水煮ごぼう、にんじん、オニオンソテー、ねぎ、乾燥マッシュポテト、風味調味料、野菜エキスパウダー、砂糖、ポークエキス、でん粉・デキストリン混合物、豚脂加工品、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、酵母パウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、香料、酸味料、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤(魚介類)を含む)アレルギー本品製造工場ではえび・かに・卵を含む製品を生産しています。栄養成分たんぱく質3g、脂質1.8g、炭水化物5.8g、食塩相当量1.5g
使い捨て手袋・ニトリルグローブ「フレンズ」 アマノ[手袋]使い捨て手袋・ニトリルグローブ「フレンズ」アマノ[手袋]
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
抗細菌・抗ウイルスにこだわった手袋です。EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム全長(mm)約235ブルー入数(枚)100機能抗細菌・抗ウイルス粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(赤) アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(赤)アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。
用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し)主成分ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#320
油脂除去用洗剤 デグリーザー2 アマノ[事務用品/清掃用品]油脂除去用洗剤 デグリーザー2アマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個(10L)
当日出荷
フロアのしつこい油、脂肪鉱物油などを取り除きます。希釈倍率30~40倍で使用します。
用途床用油脂除去洗剤。容量(L)10質量(kg)10.9トラスコ品番397-8419形状液体pH8.3商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブ アマノ[手袋]使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブアマノ[手袋]
1,498税込1,648
1箱(100枚)
欠品中
日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。 縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム全長(mm)約235ホワイト入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
FINO 充電端子ガード TA-CV-01 ヤマハ/パナソニック兼用 ベージュ FINOFINO 充電端子ガード TA-CV-01 ヤマハ/パナソニック兼用 ベージュFINO
849税込934
1個
4日以内出荷
シリコーン製なので耐熱、耐UV、耐衝撃、耐水性に優れていますパナソニック、ヤマハ、どちらの電動アシスト自転車でも車体と充電器、両方にご使用いただけます
ベージュ
iCP@CKカードラベルシール アマノ[事務用品/清掃用品]iCP@CKカードラベルシールアマノ[事務用品/清掃用品]
599税込659
1冊(6シート)
当日出荷
TimeP@CK-iCシリーズで使用するICP@CKカードに貼付して使用するラベルシールです。インクジェットプリンター専用用紙です。
入数(枚)2枚×6シート対応機種TimeP@CK-iCシリーズ
...