カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(1)
絞り込み
「amc510」の検索結果

AMC - エキゾーストクリーナ(AMC510)
SMC¥9,398税込¥10,3381個11日以内出荷型式AMC510ボディサイズ3/4基準ねじの種類(F) G追記号(BD) ブラケット付 + ドレン配管形
エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上