カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amd250c」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD250C SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD250CSMC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ミストセパレータ SMCミストセパレータSMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AMD Series マイクロミストセパレータ サイズ:150~550 SMCAMD Series マイクロミストセパレータ サイズ:150~550SMC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカ一ボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます。高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
付属品ブラケットアセンブリ(品番AM-BM102)質量(kg)0.55サイズ250管接続口径2024-01-04最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT交換目安2年または圧力降下が0.1MPaに達した時使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05定格流量(l/min ANR)500周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.0.1(油飽和前は0.01以下≒0.008ppm)RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様オートドレンなし(ドレンコック付)
10 Series(10-AM) SMC10 Series(10-AM)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
マイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリ SMCマイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリSMC(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
250cc容器特集