カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(4)

「amd650」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリ SMCマイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリSMC(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 4800対応 MSI(エムエスアイ)AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 4800対応MSI(エムエスアイ)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 6400+(OC)対応 MSI(エムエスアイ)AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 6400+(OC)対応MSI(エムエスアイ)
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
マイクロミストセパレータ用ケースアセンブリ SMCマイクロミストセパレータ用ケースアセンブリSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
『ドレン排出部の仕様をドレンコックタイプからオートドレンタイプに変更したい』場合や、ケースを破損させてしまった場合など、製品本体を配管から外さずに交換し使用することができます。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ボディサイズ650
ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650Eチップセット搭載 ATX マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650Eチップセット搭載 ATX マザーボードASUS(エイスース)
38,980税込42,878
1台
23日以内出荷
PCIe 5.0とWiFi 6Eによる圧倒的なスピード、オンボードヒートシンクによる強力な冷却、最新のRyzenプロセッサのために設計された高度な電源設計により、ROG Strix B650E-Fは競合製品を寄せ付けない性能を備えています。
オーディオ機能ROGシュプリームFX 7.1サラウンドサウンド高品位オーディオコーデックALC4080 -フロントおよびリアヘッドフォン出力のインピーダンス検出 - サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク - 高品質の120 dB SNRステレオ再生出力と113 dB SNR録音入力 - 最大32ビット/ 384 kHzの再生をサポートオーディオ機能- シュプリームFXシールド技術- サビテックSV3H712アンプ- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ- オーディオカバーRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリア USB (合計 12 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)3 x USB 3.2 Gen 2 ポート (2 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)4 x USB 3.2 Gen 1 ポート (4 x タイプ A)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1×USB 3.2 Gen 2コネクタ(USBタイプCをサポート)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポートします。Wi-FiWi-Fi 6E2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)2.4 / 5GHzの周波数帯域をサポートv5.2 BluetoothWi-Fi 6E 6GHzの規制は国によって異なる場合があります。機能はWindows 11以降で利用可能になります。ストレージ合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD B650チップセットM.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)SATA 6 Gb/秒ポート×4AMD RAID Xpertテクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 M.2_3スロットは PCIe 4.0×16 スロットと帯域幅を共有します (x4 モードをサポート) M.2_3スロットが PCIe モードで動作している場合、M.2_3は無効になります。内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート1×HDMIポート DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AMD - マイクロミストセパレータ(AMD650) SMCAMD - マイクロミストセパレータ(AMD650)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ650
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD650 SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD650SMC
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~) SMCミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
10 Series(10-AM) SMC10 Series(10-AM)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら