カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 圧縮空気清浄化フィルタ(22)
- 食品・飲料(148)
- 塩飴(21)
- 飴/キャンディ(86)
- 塩タブレット(4)
- バイク純正部品(6,989)
- 制御機器(1,827)
- トラック純正部品(1,677)
- 自動車純正部品(1,325)
- パソコン/周辺機器(635)
- 店舗什器・備品(610)
- 機構部品(540)
- 農業機械(416)
- 電気材料(313)
- バイク部品(231)
- 学童・教育用品(218)
- 船舶用品・漁業資材(204)
- 自転車部品(200)
- 家電(174)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(169)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(164)
- 科学研究・開発用品(152)
- オフィス家具(148)
- 建材・エクステリア(142)
- 事務用品(124)
- 作業服(118)
- メカニカル部品(116)
- ねじ・ボルト・釘(114)
- 卓上消耗品(110)
- 安全標識(110)
- 医療(102)
- 測定用品(85)
- 救急・衛生(74)
- 切削工具(72)
- 介護用品(71)
- 作業工具(59)
- 厨房用品(52)
- 安全保護具(52)
- 住設機器(46)
- 防犯用品(41)
- 建築金物(40)
- 日用品(36)
- テープ(35)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 自転車整備工具・アクセサリー(33)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 縫製用品(25)
- 理美容(24)
- カー用品(22)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- クリーンルーム用品(20)
- 防災用品(18)
- 農業・園芸資材(15)
- 梱包用品(14)
- 安全用品(14)
- ヘルスケア(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 自動車補修部品(12)
- 清掃用品(11)
- マスク(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 洗車・清掃(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 安全靴・作業靴(9)
- 物流用品(8)
- 測定関連サービス(8)
- バッテリー・電装(8)
- 接着剤・補修材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 手袋(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 農具(5)
- 保管用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 完成車(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- タイヤ・足回り(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 溶接用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(33)
- キタムラ産業(1)
- 大阪屋製菓(4)
- ホンダ(7,389)
- 三菱ふそう(2,308)
- AMPHENOL(1,303)
- アメリカン電機(563)
- RS PRO(471)
- トヨタ(234)
- MAZDA(マツダ)(152)
- MARWI(149)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- SPARKFUN(132)
- 山陽物産(132)
- VC工業(127)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(116)
- Panasonic(パナソニック)(99)
- 山陽商会(AMENITY COX)(96)
- 三和[店舗什器・備品](87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「ame」の検索結果

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から11日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。ボディサイズ350C
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。ボディサイズ450C
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。ボディサイズ250C
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。ボディサイズ150C
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L20AMEシリーズ
三菱電機¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様地絡保護専用品(OCなし)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格-定格電圧(V)AC100-200端子種別圧着端子用定格電流(A)30接続方式表面形相線式1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5動作時間s以内0.1極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥72,980~税込¥80,278~1個翌日出荷から6日以内出荷ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃長(mm)42接続口径(Φmm)22キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3取付けボルト座径(mm)17カッタ高さ(mm)60適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS接続穴深さ(mm)20
アルファラフィングエンドミル AME用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工精度M級チップ幅(mm)7.89チップ長さ(mm)12チップ厚さ(mm)5
アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥72,980~税込¥80,278~1個翌々日出荷から6日以内出荷ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃長(mm)42接続口径(Φmm)22.225キー溝幅(mm)8.4キー溝深さ5取付けボルト座径(mm)17カッタ高さ(mm)60適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS接続穴深さ(mm)19
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。ボディサイズ550C
アルファラフィングエンドミル AME形 (シェルタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃長(mm)32外径(Φmm)50刃列4接続口径(Φmm)27チップ数12(波刃、シャープエッジの場合)、2ニック:6/3ニック:6(ニック付の場合)キー溝幅(mm)12.4キー溝深さ7取付けボルト座径(mm)19カッタ高さ(mm)55適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS接続面の径(Φmm)48接続穴深さ(mm)22
アルファラフィングエンドミル AME形 (サイドロックシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥70,980~税込¥78,078~1本6日以内出荷から8日以内出荷ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS
アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥139,800~税込¥153,780~1本6日以内出荷ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工シャンク径(Φmm)50.8シャンク長(mm)80外径(Φmm)50刃列4適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS
マグネットラベルロールタイプ
MagX(マグエックス)(4件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(1本)当日出荷ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に仕様マグネット式材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%)厚さ(mm)0.6色白高さ(mm)5000タイプ見出しテープ長さ(m)5吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)310G
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
スコッチブライト スーパーがんこ
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥749税込¥8241枚当日出荷研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし色こげ茶研磨材の構造不織布
ガオナ ペーパータオルホルダー 壁掛け (中判用 衛生的 シンプル)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷シンプルなデザインの壁掛ペーパータオルホルダーです。 手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンに合います。 ペーパータオルを最大200枚収納できます。 本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。 ビス、プラグ付き。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂色アイボリーアズワン品番64-5158-09
塩飴 梅味 750g 袋タイプ
(31件のレビュー)¥1,198税込¥1,2941袋(750g)当日出荷気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 塩梅風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。用途作業時の塩分補給補助用として成分(100g当たり)エネルギー389kcal、たんぱく質0g、脂質0.2g、炭水化物95.9g、食塩相当量1.2g材質個装袋:PP+PET、ラベル:紙、外装袋:PP色半透明(無着色)質量(g)約4.3/粒種類飴内容量(g)750g(個包装紙込)製品質量(g)759(外装袋込)原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、香料香味梅味
塩飴 3種ミックス 750g 袋タイプ
(42件のレビュー)¥1,498税込¥1,6181袋(750g)当日出荷気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。用途作業時の塩分補給補助用として。成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味材質個装袋:PP+PET、ラベル:紙、外装袋:PP色半透明(無着色)質量(g)約4/粒タイプ袋種類飴内容量(g)750g(個包装紙込)製品質量(g)759(外袋込)原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
液晶ディスプレイアーム クランプ式 1画面
グリーンハウス¥8,798税込¥9,6781台当日出荷高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書質量(kg)約3.7タイプデスク取付取付方式C型クランプ耐荷重(kg)8天板寸法(mm)クランプにて取り付ける場合厚さ:10~80奥行:110以上幅:100以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×516×1000保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上VESAマウント(mm)75/100液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)チルト 上35: 下35パン 左90: 右90回転 左180: 右180
塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ
(59件のレビュー)¥1,598税込¥1,7261パック(750g)当日出荷気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。用途作業時の塩分補給補助用として。成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET色半透明(無着色)質量(g)約4/粒タイプボトル種類飴寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200製品質量(g)750原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
スクエアパレット用オプション
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌日出荷簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。 厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。 ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
フルーツアソート塩飴
大阪屋製菓(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,4821袋(1kg)当日出荷5種類のフルーツ飴がアソートになった果汁入りの塩飴用途熱中症予防仕様1粒の塩分含有量:60mg容量約190粒種類飴原材料砂糖(国内製造)、水飴、食塩、練乳、デキストリン、脱脂粉乳、ピーチ果汁パウダー、グレープ果汁パウダー、レモン果汁パウダー、メロン果汁パウダー、柑橘混合パウダー(オレンジ果汁、うんしょうみかん果汁)、難消化性デキストリン、発酵乳粉末(殺菌)/酸味料、香料、着色料(アントシアニン、紅麹、カロテノイド、クチナシ)、調味料(アミノ酸)、(一部に乳成分含む)
...