カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)

「amerteer 031」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーポインター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レーザーポインターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
ブラック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14レーザー赤色光質量(g)40電源単四形乾電池×2本連続使用時間30時間波長(nm)650~660電池寿命(時間)連続30使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150レーザー出力1mW未満ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプリモコンタイプレーザー光色レッド
ワイヤレスプレゼンター ロジクールワイヤレスプレゼンターロジクール
5,998税込6,598
1台
当日出荷
自信を持ってプレゼンできます 直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。 即座に使用可能 ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。 直感的なスライドショーコントロール 認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。 赤いレーザーポインター 資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。 最大10Mのワイヤレス接続 2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。 バッテリーインジケーター 電力残量がひと目で分かります。 プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書ブラック質量(g)本体:57、レシーバー:6タイプリモコンタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降使用電池単4形乾電池×2本電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間レーザークラスクラス2レーザーレーザー波長(nm)640~660使用場所屋内アズワン品番64-3939-43RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー操作距離約10mレーザー光色赤色レーザー出力(mW)1以下
パワーポインター サンワサプライパワーポインターサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)30タイプリモコンタイプ電源単四乾電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×140×16.5連続使用時間(時間)36機能パワーポイント対応インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます)ボタン数3ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)650ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式使用場所屋内レーザー光色レッドレーザー出力(mW)1レーザー到達距離(m)100(夜間使用時)
コンパクトレーザーポインター POLARIS(ポラリス)コンパクトレーザーポインターPOLARIS(ポラリス)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター 持ち運びに便利なストラップ穴付 先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます スイッチを押している間、レーザーを照射します 安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等にレーザー赤色材質アルミニウム質量(g)34タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)-10~40電源単四電池×1本(付属)本体寸法(mm)Φ12×87連続使用時間12時間最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)波長(nm)650電池寿命(時間)約12使用電池単四電池×1本(付属)到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5使用場所屋内商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
レーザーポインター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レーザーポインターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光ガンメタリック質量(g)44タイプペンタイプ波長(nm)650~660使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
レーザーポインター TOOL TOOLレーザーポインターTOOL TOOL(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー到達距離(m)100~150種別スイッチ/ボタン式材質(本体)アルミニウム電源アルカリ乾電池単五×2本本体寸法(mm)110×Φ13本体質量(g)44(電池2本含む)使用温度(℃)25±5連続使用時間約20~25時間波長(nm)650~655電池寿命(連続時間)約20~25レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-80商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
プレゼンテーションマウス サンワダイレクトプレゼンテーションマウスサンワダイレクト
25,980税込28,578
1個
当日出荷
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ材質アルミブラック質量(g)本体:約45、レシーバー:約2電源リチウムイオン電池コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種機能ジャイロセンサー機能:ありインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大:1mW未満ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)緑色/515使用場所屋内各種認証PSCマーク認証無線通信方式2.4GHz RF電波方式対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。レーザー光色エメラルドグリーンレーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
グリーンレーザーポインター スタンダードペンタイプ STCグリーンレーザーポインター スタンダードペンタイプSTC(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。質量(g)約80(電池含む)タイプペンタイプ使用温度(℃)15~35直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155電池寿命(時間)約4使用電池単4アルカリ乾電池×2本到達距離(m)200レーザー出力最大1mWビーム径3m先でΦ4~6mmレーザー波長(nm)532使用場所屋内・屋外レーザー光色緑色
ロジクール Spotlight プレゼンテーション リモート ロジクールロジクール Spotlight プレゼンテーション リモートロジクール
16,980税込18,678
1個
当日出荷
革新的なプレゼンテーションを可能にするレーザーポインター リモコン。 強調表示・拡大・デジタルレーザーの3種類の高度なポインティングモード搭載。 プロジェクターやビデオ会議など様々なプレゼンテーション環境で動作します。 WindowsおよびmacOS、Powerpoint、Zoom、Microsoft Teamsなど様々なプラットフォームで使用可能。 USBレシーバーを介して、またはBluetoothで簡単に接続が可能。 同梱のUSB-Cケーブルで充電可能。1分の充電で最長3時間、フル充電で最長3カ月使用できます。 操作範囲も広く、30m離れた場所からでもプレゼンテーションが可能です。 《製品特長》 ・3種類の高度なポインティングモード(強調表示・拡大・デジタルレーザー) ・主要のプラットフォームに対応する幅広い互換性 ・2種類の接続方法(USBレシーバー/Bluetooth) ・短時間の充電でも長時間使える
タイプリモコンタイプセット内容本体、レシーバー、充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書質量(g)49.2(電池含む)対応OS【Bluetooth】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 /【USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降接続方式Bluetooth接続、2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.1×12.1×131.3接続【Bluetooth】Bluetooth Low Energyテクノロジー必須 /【USBレシーバー】USBポート必須センサーモーションセンサー、3D加速度計とジャイロスコープ電池充電式リチウムポリマー(85mAh)保証期間2年間無償保証接続端子USB-Cケーブル長(mm)充電ケーブル:140使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応操作距離(最大)30mバッテリー寿命充電式:(最長)3ヶ月
ロジクール ワイヤレス プレゼンター R500s ロジクールロジクール ワイヤレス プレゼンター R500sロジクール
6,598税込7,258
1個
当日出荷
プレゼンテーションリモコン「R500s」は、最大20m離れた場所からスライドを操作し、赤色レーザーポイントで強調したい箇所を指し示すことができます。3つのボタンはレーザーポインターとスライドを送る/戻るで、直感的な操作が可能です。 手にフィットする形状で、USBレシーバーまたはBluetooth®:でワイヤレス接続できます。前モデル「R500」のリニューアルで、レーザーのクラス分類がClass Ⅱから Class Ⅰに変更されています。ユーザーにとっての使用上の違いはありません。
レーザークラス赤色レーザーポインター クラス1最大出力(W)0.39未満(レーザー)レーザー波長(nm)640~660電池単四形乾電池x1電池寿命12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間動作距離(m)約20対応OSロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows®:10以降、Windows®:8、Windows®:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTMBluetoothWindows®:10以降、Windows®:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時)RoHS指令(10物質対応)対応レーザー光色レッドタイプリモコン仕様【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energy電源単四形乾電池x1連続使用時間12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー)到達距離(m)20商品タイプリモコンタイプ
レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクトレーザーポインター(200-LPP026)サンワダイレクト(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)材質真鍮、ポリカーボネイトダークグレー質量(g)約49.6(電池含まず)タイプペンタイプ電源単四アルカリ乾電池×2本寸法(直径Φ×高さH)(mm)約13.2×152(クリップ含まず)使用環境温度(℃)約20~35レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー発光部:可視光線半導体レーザーレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)最大:1未満レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
レーザーポインター PR7-HY Canonレーザーポインター PR7-HYCanon(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。 コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。 また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより 直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。 【プレゼンターモード】 液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。 【レーザーモード】 指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。 【ワイヤレスのスライド操作】 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。 ※使用環境により変動する場合があります。 【タイマー機能】 ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語)質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0タイプリモコンタイプ電源単4形乾電池2本機能パワーポイント対応、タイマー機能付電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180ビーム径約8mm(距離5m時)レーザー波長(nm)635ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy使用場所屋内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波レーザー出力(mW)最大1(クラス2)レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
レーザーポインター サンワダイレクトレーザーポインターサンワダイレクト(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書材質真鍮 他タイプペンタイプ電源単四乾電池 ×2本連続使用時間3時間電池単四乾電池到達距離(m)最大200使用環境温度(℃)約15~35レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)緑色/532使用場所屋内レーザー半導体励起固体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン連続照射時間(分)約3時間
レーザーポインター(グリーン) マイゾックスレーザーポインター(グリーン)マイゾックス(6件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。レーザーグリーン到達距離(m)最大約200寸法(mm)Φ13.2×W152質量(g)74使用場所屋内、屋外マイゾックスコード220693
指示棒 コクヨ指示棒コクヨ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
機能的に伸縮自在 セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
r800t レーザープレゼンテーションリモート ロジクールr800t レーザープレゼンテーションリモートロジクール
11,980税込13,178
1個
当日出荷
遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OSWindows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows VistaインターフェースUSB使用電池単四形乾電池×2本電池寿命レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)505~515使用場所屋内アズワン品番64-3939-42RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー動作距離(m)約30レーザー出力(mW)最大:1以下
ラビットレーザーポインター サクラクレパスラビットレーザーポインターサクラクレパス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)付属品単4乾電池×2トラスコ品番336-0351質量(g)45(電池含む)タイプペンタイプ電源単四形乾電池×2本本体寸法(mm)Φ13×124連続使用時間30時間到達距離(m)50以内ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1mW未満<クラス2>RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION)指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー)プラス(VISION)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました! 大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター 「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載 オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。 そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目! 指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。 ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。 イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなどセット内容本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き)対応OSRFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26通信方式RF2.4GHz/Bluetooth4.0使用電池単3アルカリ乾電池1本使用場所屋内対応アプリケーションMicrosoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5通信距離(m)最大半径約30
パワーポインター_USB_充電式 サンワサプライパワーポインター_USB_充電式サンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。 大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。 PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。 PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。 レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。 USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。 電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル材質ABS樹脂形状質量(g)約34電源リチウムイオン充電池コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5充電時間4時間電池充電池LED色通電表示:青色使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2)ボタン数5ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)赤色/650直径(mm)レーザー:5レーザー可視光半導体レーザー通信距離(m)30レーザー光色レッドレーザー到達距離(m)100照射時間(時間)約16(満充電時)ボタン仕様5個
レーザーポインター TAKAGI(高儀)レーザーポインターTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら