カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • 学童・教育用品(1)

「amicon ultra 15」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amicon Ultra-15 3kDa Ultracel-3 memb 96/Pk 96PK Merck(メルクミリポア)

    Amicon Ultra-15 3kDa Ultracel-3 memb 96/Pk 96PK

    Merck(メルクミリポア)
    159,800税込175,780
    1箱(96個)
    翌々日出荷
    仕様【NMWL、kDa】3【概要】アミコン ウルトラ(Amicon Ultra)-15、PLBC ウルトラセル(Ultracel)-PL メンブレン、3 kDa関連キーワード:アミコン、アミコンウルトラ、限外ろ過、遠心、タンパク濃縮、分子、分画分子量、脱塩材質再生セルロース長さ(mm)121容量(mL)15直径(Φmm)35タイプフィルター:限外ろ過コードフィルターコード:PLBCろ過面積(cm2)7.6一般的な最終濃縮液量(μL)最小200材質(サポート)再生セルロース材質(デバイス)ハウジング:スチレン/ブタジエン:チューブ - ポリプロピレン:キャップ および ライナー - ポリエチレンアズワン品番61-0284-67アプリケーション(主要)Protein Extraction:Protein Purification、(遠心分離)タンパク質の濃縮及び脱塩、(アプリケーション)スイングバケットローター - 4000 x g:固定アングルローター (35°) - 5000 x g
  • アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1ケース(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
    材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg
  • アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    15,980税込17,578
    1箱(8個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
    材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
  • アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(8個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。
    材質フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン)
  • アミコンウルトラ0.5 Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ0.5

    Merck(メルクミリポア)
    66,980税込73,678
    1パック(96個)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様フィルター材質:ウルトラセルYM再生セルロース・ハウジング材質・:ポリカーボネートフィルターカップ・アセタールサポートベース・ポリプロピレンチューブ
  • 高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20) sartorius(ザルトリウス)

    高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)

    sartorius(ザルトリウス)
    24,980税込27,478
    1箱(12本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
    有効ろ過面積(cm2)6材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)処理量(mL)6~20一般的な最終濃縮液量(μL)50遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
  • 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)

    遠心式フィルターユニット

    Merck(メルクミリポア)
    22,980税込25,278
    1セット(24個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。 アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
  • ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット)

    sartorius(ザルトリウス)
    17,980税込19,778
    1箱(25個)ほか
    翌日出荷から22日以内出荷
    超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
  • 遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 CFUシリーズ アズワン

    遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 CFUシリーズ

    アズワン
    31,800税込34,980
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
    仕様最終濃縮液量: 約200uL材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE有効ろ過面積(cm2)5.48最大遠心力(xg)スイングローター/4000、アングルローター/5000最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
  • クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過) アズワン

    クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)

    アズワン
    82,900税込91,190
    1箱
    翌々日出荷から12日以内出荷
    簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
    付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
  • ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PVDF)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
    ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
  • ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き) PALL(ポール)

    ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き)

    PALL(ポール)
    15,980税込17,578
    1箱(24個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
    有効ろ過面積(cm2)0.28使用pH範囲1~14許容遠心力(G)14000適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)最大サンプル量500μL
  • Amicon (R) Pro 24 Pack excluding Amicon (R) Ultra-0.5 filter Merck(メルクミリポア)

    Amicon (R) Pro 24 Pack excluding Amicon (R) Ultra-0.5 filter

    Merck(メルクミリポア)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8363-79
  • 遠心濃縮器(ビバスピン6) sartorius(ザルトリウス)

    遠心濃縮器(ビバスピン6)

    sartorius(ザルトリウス)
    33,980税込37,378
    1箱(25本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
    材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)2.5
  • 超低吸着遠心式ロ過ユニット アズワン

    超低吸着遠心式ロ過ユニット

    アズワン
    19,700税込21,670
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
  • 遠心濃縮器 sartorius(ザルトリウス)

    遠心濃縮器

    sartorius(ザルトリウス)
    22,980税込25,278
    1箱(12個)ほか
    10日以内出荷
  • PureProteome Albumin/IgG Depletion Kit; 1 kit 1KIT Merck(メルクミリポア)

    PureProteome Albumin/IgG Depletion Kit; 1 kit 1KIT

    Merck(メルクミリポア)
    239,999税込263,999
    1個
    翌々日出荷
    仕様容量、mL(mL):1キット(12 ビーズ)、粒径、μm:10、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Serum Depletion;Protein Purification、別途必要な製品(本製品には付属されていません):PureProteome磁気スタンド(カタログ番号LSKMAGS08またはLSKMAGS15)、概要:PureProteomeアルブミン/IgG除去キット 、構成品(mL):PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズ、12 ml;10×リン酸緩衝生理食塩水(PBS)洗浄及び結合バッファー、7 ml;アミコンウルトラ(Amicon Ultra)-4 3K遠心式フィルター、8箱、製品概要:PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズは、ヒト血清アルブミンに特異的な抗体及びIgGを捕捉するプロテインGを結合しています。本磁気ビーズは、血清及び血漿サンプルから98 %以上のヒトアルブミン及びIgGを除去する、迅速かつスケーラブルで再現性の高いシステムで、目的タンパク質の検出及び解析を促進します。効果的な除去を実現するため、PureProteome磁気ビーズは、PureProteome磁気スタンドと併せてご利用下さい。、保存温度、℃:到着後すぐに2~8℃で保存、除去率、%:アルブミン及びIgGを98 %以上除去アズワン品番61-0210-67
  • RFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズ SPARKFUN

    RFM69HCW Wireless Transceiver - COMシリーズ

    SPARKFUN
    2,798税込3,078
    1個
    33日以内出荷
    Description。The RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.。Features。+20 dBm - 100 mW Power Output Capability。High Sensitivity:down to -120 dBm at 1.2 kbps。High Selectivity:16-tap FIR Channel Filter。Bullet-proof front end:IIP3 = -18 dBm, IIP2 = +35 dBm,80 dB Blocking Immunity, no Image Frequency response。Low current:Rx = 16 mA, 100nA register retention。Programmable Pout:-18 to +20 dBm in 1dB steps。Constant RF performance over voltage range of module。FSK Bit rates up to 300 kb/s。Fully integrated synthesizer with a resolution of 61 Hz。FSK, GFSK, MSK, GMSK and OOK modulations。Built-in Bit Synchronizer performing Clock Recovery。Incoming Sync Word Recognition。115 dB+ Dynamic Range RSSI。Automatic RF Sense with ultra-fast AFC。Packet engine with CRC-16, AES-128, 66-byte FIFO。Built-in temperature sensor
    アズワン品番67-0420-85