カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- トラック純正部品(4)
- 救急・衛生(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

スリムなあかりちゃん耳かき AMK-401シリーズ
旭電機化成¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷●耳の奥までよく見えてお掃除らくらく。サイズ18×15×142mm電源単4乾電池1個(別売)光源白色LED×1個電池寿命連続点灯約20時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
極細シリコン付スリムなあかりちゃん耳かき AMK-403シリーズ
旭電機化成¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷から8日以内出荷●耳の奥までよく見えてお掃除らくらく。●口コミを反映した極細タイプ。電源単4乾電池 1個 (別売)光源白色LED×1個電池寿命連続点灯約20時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
シリコンキャップ付スリムなあかりちゃん耳かき AMK-402シリーズ
旭電機化成¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷●耳の奥までよく見えてお掃除らくらく。サイズ18×15×142mm電源単4乾電池1個(別売)光源白色LED×1個電池寿命連続点灯約20時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
活性炭フィルタ AMK Sereis
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷から15日以内出荷モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント用途オイル・蒸気・臭気除去最高使用圧力(MPa)1フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら