カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「amm-m」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アキュースタンド BIG DAISHOWA

    アキュースタンド

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • USBマウスムーバー アイネックス

    USBマウスムーバー

    アイネックス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    マウスポインタを自動的に動かす、USBターンテーブル (回転盤) です。マウスの読取面がUSB電源で動作するターンテーブルになっているため、ポインタが自動で動き続けます。そのため、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。USB電源で動作するので、パソコンに接続してもデバイスは認識されません。パソコンではなく、USB電源アダプタにも接続できます。0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間) のオフタイマー機能があります。オン/オフスイッチとタイマー設定スイッチが搭載されています。オン/オフとタイマー時間を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
    セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-C オス) (約1.5m)、収納ポーチ材質ABS直径(Φmm)(ターンテーブル)48.6電圧(V)5コネクタ形状USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×77×28切タイマー0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間)
  • RF Solutions 同軸 変換アダプタ RF SOLUTIONS

    RF Solutions 同軸 変換アダプタ

    RF SOLUTIONS
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:3 Q8D-03AMMM-QL8A01 AMPHENOL

    Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:3 Q8D-03AMMM-QL8A01

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = ストレートHS-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 3コネクタAのコンタクト数 = 3許容電流値 = 5 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機
    ブラウン
    ホワイト

    モール用パーツ 曲がり 2個入

    オーム電機
    ¥209~税込¥230~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    平面曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • タフマグネットベース 貼付スチールプレートセット 直径66mm 1インチボール RAM-B-MAG66PU ラムマウント

    タフマグネットベース 貼付スチールプレートセット 直径66mm 1インチボール RAM-B-MAG66PU

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-B-MAG66PU。66mmタフマグネットベースと、ダッシュボードなどに貼り付けるスチールプレートのセット品。販売備考:※貼付プレートは車内や屋内使用を想定したパーツです。貼り付け後、接着面が安定するまで約24時間は負荷をかけないで下さい。
  • MagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1U ラムマウント

    MagSafeマウント 25W対応Ver.&ツイストサクションベース 吸盤径83.8mm(標準アーム) 1インチボール RAM-B-166-AP-MAG-1U

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-B-166-AP-MAG-1U。Apple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:277。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1セット。付属品:MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:MagSafeマウント。関連商品:品番:P121-4166,P054-1255,P056-7067
    付属品MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース仕様●特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。●関連商品:品番:P121-4166,P054-1255,P056-7067材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール質量(g)277入数1セット商品タイプMagSafeマウント