カテゴリ
- 制御機器(2)
- ナイロンコネクタ(2)
絞り込み
極数
- 12
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(1)
- 8(3)
- 16(1)
定格電圧(V)
- 250(1)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- AMPHENOL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「amp」の検索結果

AMPSEAL16
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,698税込¥10,6681箱(14個)4日以内出荷種別プラグハウジング極数12定格電圧(V)250寸法A(mm)縦31.5寸法B(mm)横38.33寸法C(mm)深さ36.8端子ピッチ(mm)4.5
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-006LF
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781袋(500個)8日以内出荷Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。長さ(mm)15.16幅(mm)6.59ピッチ(mm)2.54極数12シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート