カテゴリ
- 制御機器(1)
- ナイロンコネクタ(1)
絞り込み
極数
- 16
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 8(3)
- 12(2)
- 15(1)
ブランド
- AMPHENOL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「amp」の検索結果

Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-008LF
AMPHENOL¥45,980税込¥50,5781袋(500個)7日以内出荷Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。長さ(mm)20.24幅(mm)6.59ピッチ(mm)2.54極数16シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート