カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • ナイロンコネクタ(3)
絞り込み
極数
  • 4
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
定格電圧(V)
  • 250(1)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • AMPHENOL(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amp」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AMPSEAL16 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    AMPSEAL16

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    種別キャップハウジング極数4端子ピッチ(mm)5.3定格電圧(V)250寸法A(mm)縦47.55寸法B(mm)横24.6寸法C(mm)深さ22.45
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 65240-004LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 65240-004LF

    AMPHENOL
    449税込494
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
    長さ(mm)10.08幅(mm)4.05ピッチ2.54mm極数4シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:3mm 2列 10127716-04LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:3mm 2列 10127716-04LF

    AMPHENOL
    459税込505
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)6.85幅(mm)8.28ピッチ3mm極数4シリーズMinitekPwr材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント
lamp 棚受特集
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
"amp" 極数:4 【通販モノタロウ】