カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • ナイロンコネクタ(1)
絞り込み
極数
  • 6
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 8(3)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
ブランド
  • AMPHENOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amp」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 65240-006LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 65240-006LF

    AMPHENOL
    44,980税込49,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
    長さ(mm)15.16幅(mm)4.05ピッチ2.54mm極数6シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
lamp 棚受特集