カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ナイロンコネクタ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
  • 1000(1)
定格電流(A)
  • 40
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 41(1)
  • 80(1)
ブランド
  • AMPHENOL(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amp」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pin module 2 pole AMPHENOL

    Pin module 2 pole

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial インサートモジュラコネクタは、市場標準と互換性があります。コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームに収められていて、お客様の個別の要求に応じて配置することができます。このオスモジュールには、2 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 1000 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8580定格電圧(V)1000定格電流(A)40アズワン品番65-7586-66
  • Pin module 2 pole 1箱 10個入 AMPHENOL

    Pin module 2 pole 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8579定格電流(A)40アズワン品番65-7540-79
lamp 棚受特集