カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • 基板用コネクタ(8)
  • 機構部品(372)
  • 建築金物(276)
  • 自動車純正部品(74)
  • 事務用品(58)
  • 物流用品(20)
  • メカニカル部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 安全用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • オフィス家具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「amp」の検索結果

936件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)

    アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)

    HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    翌々日出荷
    支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
    材質本体:アルミ製材質(本体)アルミタイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
  • AMP3コネクタ3pin セット マリンテック

    AMP3コネクタ3pin セット

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1式
    6日以内出荷
    1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ。防水・防塵接続コネクタとして実績あり。船舶や自動車・フェラーリまで多用途に。オス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売。ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!。シリコン製ラバーシールで確実に防水。3種類のラインナップ(本商品は3P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 12行数 = 3ピッチ = 3.96mmジェンダー = オスシリーズ = AMP Universal Power併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.98mm幅 = 18.95mm深さ = 19.3mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手 SHOWA(ショーワグローブ)

    ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1双
    当日出荷
    耐久性のある丈夫な厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スマートフォン用三脚アダプター Manfrotto

    スマートフォン用三脚アダプター

    Manfrotto(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルスマートフォンクランプ。 1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。 セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。 製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。 8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
    質量(kg)0.027高さ(cm)全伸:10.8
  • デスククランプ サンワサプライ

    デスククランプ

    サンワサプライ(21件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
  • ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライ

    ハンズフリー拡声器スピーカー

    サンワサプライ(16件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
    付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ヘッドマイク)色ブラックサイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、連続使用時間(時間)約20(マイク使用・中間音量)、約16(音楽再生・中間音量)機能MP3再生機能、アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンススピーカー:4Ω、ヘッドマイク:2.2kΩ(1kHz)入力感度-45dB(0dB=1V/Pa、1kHz)入力端子(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16GB以下)S/N比55dB以上充電時間(時間)約5スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)25~75(結露なきこと)保存湿度(%)25~75(結露なきこと)充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)保管温度(℃)-20~55動作電圧(V)1.5~3
  • 拡声器スピーカー サンワサプライ

    拡声器スピーカー

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
    付属品USB充電ケーブル、取扱説明書仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書全長(mm)193色ブラック高さ(mm)193質量(g)約150奥行(mm)61電源内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)最大出力(W)5連続使用時間(時間)約8(使用条件により異なります。)機能アンプ内蔵、拡声周波数特性スピーカー:200~12000Hz充電時間(時間)約2スピーカー密閉式フルレンジスピーカーシステム口径(mm)61充電方式USBポートより給電(DC5V1A)サイズ(mm)W61×D61×H193、マイク側(持ち手側):Φ32.3、スピーカー側:Φ61、スピーカー:2インチ(直径約50mm)インピーダンス(Ω)4(スピーカー)
  • GPSプレート アークヒル

    GPSプレート

    アークヒル(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
    仕様裏面両面テープ色黒サイズ(mm)63×63
  • ペーパーホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペーパーホルダー(マグネットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1組(2個)
    当日出荷
    ロール状のペーパーウエスをマグネットで取付け可能です。分割式で様々なサイズに対応可能です。
    用途ロール状のペーパーウエス設置用。トラスコ品番206-7747材質スチール幅(mm)130全長(mm)130高さ(mm)103質量(g)650奥行(mm)86耐荷重(kg)1アズワン品番64-4817-56
  • くきたっちアルファM シーム

    くきたっちアルファM

    シーム(18件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(24個)ほか
    当日出荷
    長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
    用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ形状ダブルフック色パープル(薄紫)内形寸法(mm)茎保持部:15×15適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
  • アキュースタンド BIG DAISHOWA

    アキュースタンド

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウォーターポンプ(ミツビシ用) GMB

    ウォーターポンプ(ミツビシ用)

    GMB(50件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • リボン徽章 記章 胸章 中リボンバラ YONEOKA RIBBON

    リボン徽章 記章 胸章 中リボンバラ

    YONEOKA RIBBON(1件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    6日以内出荷
    サイズ(mm)花径:95長さ:220
  • 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    2画面3色表示で操作が簡単!
  • 拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型 サンワサプライ

    拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。15Wの高出力対応でマスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約265gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載し、同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4~5時間の充電で約6時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
    セット内容本体×1、USBケーブル×1、ストラップ×1、ゴムリング×2(1個は本体に装着済)、取扱説明書、収納ポーチ電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.3最大出力(W)実用:15連続使用時間(時間)約6※使用条件により異なります。【Bluetooth】周波数特性100Hz-18KHz充電時間約4-5時間送信出力class2【共通仕様】スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)インピーダンス(Ω)ロード/3通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)約45オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP
  • アルミナ乳鉢(乳棒付) レオナ

    アルミナ乳鉢(乳棒付)

    レオナ(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    材質アルミナ、AlO2: 99.72%耐熱温度(℃)1750商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)

    ファインカットペーパー

    KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
    用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
  • 網焼きプレート イワタニ

    網焼きプレート

    イワタニ(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    カセットコンロで使う専用「網焼きプレート」。ご家庭の卓上で、あぶり焼きや網焼きメニューが手軽に楽しめます。 炎で焼くのではなく、輻射板を使って輻射熱を焼き面に放出して焼く方式なので、七輪で焼くようにこんがりと仕上がります。
    付属品焼網2枚材質水受皿/スチール(ホーロー加工)、焼網/スチール(クロムメッキ加工)、輻射板/スチール(ホーロー加工)形状丸直径(Φmm)(焼網)250質量(g)約940寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)290×66
  • マウスパッド(再生PETタイプ) コクヨ
    グリーン
    グレー
    ブルー
    ホワイト

    マウスパッド(再生PETタイプ)

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1枚
    当日出荷
    材質表面:R-PET(エンボス印刷加工)、裏面:R-PET(滑り止め加工)紙質再生材配合率/本体:R-PET100%(表面加工・裏面加工除く)外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)0.5グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)180
  • 回転式中間ジョイント AIR MASTER

    回転式中間ジョイント

    AIR MASTER(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
    全長(mm)35材質(本体)真鍮質量(g)37管接続口径G1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ・おねじ)Gねじ規格インチサイズ
  • 拡声器スピーカー サンワサプライ

    拡声器スピーカー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷
    講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
    仕様●トーン信号:30kHz●不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、収納用バッグ、ACアダプタ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)、ショルダーベルト、マイクスリップリング×2、取扱説明書種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(有線マイク)色【マイク】ブラック質量(g)約5010(ワイヤレスマイク部:約240、有線マイク部300)電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー最大出力(W)60ケーブル長(m)約4周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)(別売)連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12、音楽再生時:約5~6(バッテリー駆動時/中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:65Hz~20KHz、有線マイク:50Hz~13000Hz電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3Eバッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)コネクタXLR3ピン(オス)周波数(MHz)チャンネル/周波数:0/806.125、1/806.500、2/806.875、3/807.250、4/807.625、5/808.000、6/808.375、7/808.750、8/809.125、9/809.500バッテリー容量(mAh)4000マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)ワイヤレスマイク部:W47.3×D47.3×H233、有線マイク部:口径50×183、スピーカー:直径165(6.5インチ)、ツィーター:直径約25.4(1インチ)インピーダンス(Ω)600(ワイヤレスマイク)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)ワイヤレスマイク部:-73±3、有線マイク部:-74±3発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10以下(空中線)
  • 拡声器スピーカー サンワサプライ

    拡声器スピーカー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
    仕様ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757gセット内容スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク(マイク)寸法(mm)W297×D122×H142、口径53×180(マイク部)質量(kg)2.5(マイク部約0.226)色ブラック質量(g)757電源AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用)最大出力(W)20ケーブル長(m)約4.6感度-74+-3dB連続使用時間(時間)4(アルカリ電池使用時・最大音量連続使用時)外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:200Hz~15000Hz、マイク:70~14000Hz入力端子3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、直径6.3mm標準ジャック×2(マイク入力)スピーカーユニットフルレンジマイク/スピーカーあり/ありスピーカ形式バスレフ型インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、600(マイク)設置形態据置形バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)
  • 高音質アナログアンプ基板完成品 共立電子産業

    高音質アナログアンプ基板完成品

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品 高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用 ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成 放熱器標準装備 共立電子オリジナル商品
    出力5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×32入力ラインレベル電源電圧(V)DC10~14(推奨12)
  • 手袋型ドライシャンプー 本田洋行

    手袋型ドライシャンプー

    本田洋行(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1セット(5枚)
    当日出荷
    水いらずの手袋型の洗髪シートです。フルーティフローラルの香りでスッキリ爽快。水分たっぷりの厚手シートで頭皮までしっかり拭けて、泡立たず、洗い流し不要です。ノンアルコール、ノンパラベン。天然ミカンエキス(保湿成分)配合。両面使えるので経済的です。
    用途防災用(断水、停電時の簡易シャンプーに)、アウトドア・スポーツの後のリフレッシュに。介護が必要な方へ。病気やケガで入浴できない時の洗髪に。色白主成分水・PG(湿潤剤)・ウンシュウミカン果皮エキス・メントール・香料他外寸(cm)約25×25
  • ピグ タフ チャットグリーン ピグ

    ピグ タフ チャットグリーン

    ピグ(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻
    当日出荷
    丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマット。 グリーンの床にもなじみます。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。 油・水・溶剤・冷却水などを吸収。約25cmごとにミシン目がついているので、必要な長さ、幅にカットできます。防炎適合品。
    吸収量(L/本)約45L/袋寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)61×2000×0.3材質ポリプロピレン100%質量(kg)4.3色表面:グリーン 裏面:グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • インターナル砥石 サンコー(サンコーミタチ)

    インターナル砥石

    サンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    ストレートグラインダー用の砥石です。
  • 200V専用コードクランプ サンワサプライ

    200V専用コードクランプ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
  • ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface キッコーマンバイオケミファ

    ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface

    キッコーマンバイオケミファ(7件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(20本×5袋)
    当日出荷
    ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。
    保存環境2~8℃(凍結しないこと)保管環境冷蔵
  • ステレオプリアンプ30倍 共立電子産業

    ステレオプリアンプ30倍

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    4日以内出荷
    オーディオ帯の信号を30倍に増幅します。MP3プレイヤーなどの出力信号が低い場合、本キットの使用でゲインをパワーアンプの入力に最適な信号まで(30倍)増幅できます。抵抗値の変更により、ゲインを2~100倍まで変更が可能です!。ステレオ対応。
    電源電圧DC9~12V
  • リサイクルインク キヤノン対応 BCI-7e/9互換 エコリカ
    ブラック
    シアン
    マゼンタ
    イエロー

    リサイクルインク キヤノン対応 BCI-7e/9互換

    エコリカ(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-7e/9シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 018
  • アルミ製多段継ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    アルミ製多段継ポール

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    9日以内出荷
    アルミ製軽量継ポール。5/8インチネジで接続、最長6mまでつなげられる。
    用途測量用ポール。材質アルミ寸法(mm)1000直径(Φmm)30質量(g)280おねじサイズ5/8インチ目盛間隔(mm)200
  • ハンドルカバー 金華山 華恋ーかれんー 雅
    パープル
    レッド

    ハンドルカバー 金華山 華恋ーかれんー

    雅(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの近代的な金華山です。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
  • 超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) ブロードウォッチ

    超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス)

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
    用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)仕様マイク:なし、技適:取得済み材質ABS質量(g)約12電源(V)DC5端子種別充電口:microUSB端子寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)照度(Lux)撮影:最低10撮影距離(cm)10~∞画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素連続動作時間約50分画角撮影:対角 約60度無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
  • チップ CNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MA

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • INVENT 平机(配送・組立サービス付き) コクヨ

    INVENT 平机(配送・組立サービス付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ベーシックな機能を備えたカラーバリエーションが豊富なデスク。
    高さ(mm)700区分本体タイプ平机シリーズINVENTキャスターなし材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(芯材)スチール、(エッジ)サイド:ABS、後ろ:PP天板厚さ(mm)29均等耐荷重(kg)天板:約150材質(表面)スチール材質(脚)(表面)スチール(焼付塗装)、(アジャスター)PA材質(脚部)スチール鍵なしグリーン購入法適合アジャスターあり引出しあり最大耐荷重(kg)(天板)約150サービス分類組立・設置・取付
  • ユニバーサルコネクター ユーボン

    ユニバーサルコネクター

    ユーボン(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5セット)ほか
    当日出荷
    AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
    材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
  • ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵) キッコーマンバイオケミファ

    ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵)

    キッコーマンバイオケミファ(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(40本)
    当日出荷
    いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
    成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可)保管環境冷蔵
...
lamp 棚受特集