カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「amphenol c016」の検索結果

Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 6 + PE極 メス
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6 + PE取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10AIP保護等級 = IP65, IP67定格電圧 = 250 Vボディ向き = ストレートシリーズ = Eco-Mateハウジング材質 = ポリアミドストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス
AMPHENOL¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだコンタクトジェンダー = メスボディ向き = ストレートシリーズ = Eco-Mateハウジング材質 = ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 3 + PE極 メス
AMPHENOL¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate C16-3シリーズ, 5極
AMPHENOL¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5シリーズ = C16-3RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 接触コンタクト:オス, 7極 メス
AMPHENOL¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = Eco-Mateコンタクトめっき = 金, 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol C016 20E004 8002 ケーブルソケット C16-3シリーズ HVケーブルソケット
AMPHENOL¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様タイプ = ケーブルソケットねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = HVケーブルソケットシリーズ = C16-3RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ Eco-Mateシリーズ C016 00V000 010 12
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様コードの有無:あり材質ナイロン色黒保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ
Amphenol バックシェル C016G11043E10V
AMPHENOL¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷仕様ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ポリマーバネクリップのサイズ = 1ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-MateRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681袋(25個)当日出荷仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 1.6mmケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃シリーズ番号 = C 16 3RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol バックシェル C016 G11 048 E10 V
AMPHENOL¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷仕様ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-MateRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 3 + PE極 オス
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3 + PE取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 16AIP保護等級 = IP65, IP67定格電圧 = 400 Vボディ向き = ライトアングルシリーズ = Eco-Mateハウジング材質 = ポリアミド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:20 メス 圧着端子 シグナル
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881袋(25個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-230
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット Minitek シリーズ 1.27mm 16 極 2 列 ストレート 表面実装
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = レセプタクル取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = MINITEKコンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応