カテゴリ
- 測定用品(3)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「amt1/4」の検索結果

角型樹脂マグネットトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。用途パーツ管理・整理整頓用品として。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂幅(mm)240高さ(mm)42質量(g)600奥行(mm)140最大荷重(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ1 1179
一般蒸気用圧力計 Φ60
右下精器製造(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から7日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
右下精器製造¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら