カテゴリ
- バイク純正部品(23)
- 農業・園芸資材(4)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
絞り込み
「an-77」の検索結果

ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,790~税込¥4,169~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
MPフーズ金検グローブ
アラム(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(10双)5日以内出荷金属検知機で検知できる材料を使用した、食品衛生試験に適合した手袋です。 耐油性や耐薬性に優れ、耐酸、耐アルカリに強い塩化ビニールを主原料に使用しています。 指と手のひらにスベリ止め加工を施していますので、作業性に優れています。 手にフィットしやすく、細かな作業にも適しています。 内面にスムーサー加工を施していますので、手を入れやすくなっています。入数(枚)20入数(双)10
人工木デッキ
タック¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷耐久性の高い人工木で、雨風にさらされることによる劣化が起こりづらいデッキです。 経年によるささくれの発生がしにくく、子供でも素足でお過ごしいただけます。 また、広さや形に合わせてデッキの組み合わせが可能です。用途ステップ、ストレートフェンス、コーナーフェンスを組み合わせれば、お庭に癒しの空間を自分で作ることができます。材質ポリエチレン(木粉入り)耐荷重(kg)200
人工木デッキ用コーナーフェンス
タック¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷耐久性の高い人工木で、雨風にさらされることによる劣化が起こりづらいデッキです。 経年によるささくれの発生がしにくく、子供でも素足でお過ごしいただけます。 また、広さや形に合わせてデッキの組み合わせが可能です。用途ステップ、ストレートフェンス、コーナーフェンスを組み合わせれば、お庭に癒しの空間を自分で作ることができます。材質ポリエチレン(木粉入り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×50×450
人工木デッキ ステップ台
タック¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷から12日以内出荷耐久性の高い人工木で、雨風にさらされることによる劣化が起こりづらいデッキです。 経年によるささくれの発生がしにくく、子供でも素足でお過ごしいただけます。 また、広さや形に合わせてデッキの組み合わせが可能です。用途ステップ、ストレートフェンス、コーナーフェンスを組み合わせれば、お庭に癒しの空間を自分で作ることができます。材質ポリエチレン(木粉入り)耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×280×105
人工木デッキ用ストレートフェンス
タック¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷耐久性の高い人工木で、雨風にさらされることによる劣化が起こりづらいデッキです。 経年によるささくれの発生がしにくく、子供でも素足でお過ごしいただけます。 また、広さや形に合わせてデッキの組み合わせが可能です。用途ステップ、ストレートフェンス、コーナーフェンスを組み合わせれば、お庭に癒しの空間を自分で作ることができます。材質ポリエチレン(木粉入り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×50×450
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100
Nikon(ニコン)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷【光学125倍で3000mm相当、ダイナミックファインズームで約6000mm相当の迫力の超望遠】。卓越したズーム力と高画質を実感できる光学125倍ズームレンズは、月のクレーターの質感まで捉えられる3000mm相当の超望遠性能を実現。ダイナミックファインズーム使用時には、高画質のまま最大250倍、約6000mm相当での撮影も可能。さらに、被写体に約1cm(先端レンズ面中央からの距離)まで近づいてピントを合わせられるマクロAFで、花や昆虫のディテールまで鮮明に撮影できます。広角側から望遠側まで高い解像感で被写体をクリアーに捉えられるのはもちろん、美しいボケ味を活かしてワンランク上の写真表現が可能です。【野鳥や月をカンタンに美しく撮影できる「鳥モード」「月モード」】。「鳥モード」と「月モード」を独立させてモードダイヤルに配置。ダイヤルを回すだけで最適な設定に切り換わり、野鳥や月を美しく撮影できます。また、鳥モード時にAFエリア選択に対応。中央(スポット)/中央(標準)/中央(ワイド)から選択が可能に。より自由な構図で、より正確に野鳥を捉えることができます。【手ブレを気にせず撮影できる補正効果、中央4.0段のデュアル検知光学VR】。手ブレ補正効果、中央4.0段分のデュアル検知光学VRにより、高倍率撮影時でも手ブレを気にせず撮影可能。NORMAL(構図優先)やACTIVE(構図優先)モードに設定すれば、ファインダー像と撮影画像の構図のずれを抑えることができ、より意図したフレーミングでの撮影が可能です。【圧倒的な超望遠ズームと優れた携帯性を両立】。超望遠3000mm相当までズームが可能でありながら、約1410gのコンパクトボディーを実現。超望遠レンズを組み合わせた一眼レフカメラやミラーレスカメラよりも大幅に軽く、快適に持ち運べます。【シーンモード[比較明合成]に[花火]を追加】。長時間露光撮影時に発生しやすいハイライト部の白とびを抑え、花火を簡単・キレイに撮影可能。明るさの異なる前景や背景を入れ込んでもくっきりと写せるので、臨場感の伝わる画像が得られます。【多彩な機能】。アイセンサーで撮影スタイルに応じて表示を瞬時に切り換えられる「液晶モニター」と「電子ビューファインダー」、被写体を自動予測して素早くピントを合わせる「ターゲットファインドAF」、シャッターチャンスを逃さない「高速連続撮影」、印象的な早送り動画を作成できる「スーパーラプス動画」「タイムラプス動画」、さまざまな画調や色調の効果を撮影に反映できる「クリエイティブモード」、正確なピント合わせをアシストする「ピーキング表示」、撮影中の映像も外部モニターにクリーン出力できる「HDMIクリーンアウト」などの多彩な機能を搭載しています。付属品ストラップ AN-DC3、レンズキャップ LC-77、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、USBケーブル UC-E24、バヨネット式レンズフード HB-CP1仕様ISO感度:100~1600質量(g)約1410(電池、メモリーカード含む)有効画素数約1605万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146.3×118.8×181.3(突起部除く)記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a×1、ACアダプターEH-5d(別売)電池寿命【EN-EL20a使用時】(静止画撮影時)約260コマ、(動画撮影時)約1時間10分撮像素子1/2.3型原色CMOS液晶モニター広視野角3.2型TFT液晶モニター/反射防止コート付き/約92万ドット(RGB)/輝度調節機能付き(5段階)/バリアングル方式シャッタースピード広角側・小絞り側時:1/4000~1秒(Mモード、ISO 100時では1/4000~30秒)、バルブ撮影・タイム撮影(Mモード、ISO 100時に設定可能):最長60秒、動画撮影時:1/8000~1/30秒BluetoothIEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)、Bluetooth標準規格 Ver.5.2