カテゴリ

  • 自動車純正部品(55)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(2)
  • カー用品(2)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「an00」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフロー CKDFCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフローCKD
96,012税込105,613
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
Luna(TM) Omega 3 μm Minibore Columns (mm) PhenomenexLuna(TM) Omega 3 μm Minibore Columns (mm)Phenomenex
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
フォーマット形式Column内径(mm)2.1関連資料(2.4MB)細孔径100A粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ
(71101)フエイス,フロントバンパー ホンダ(71101)フエイス,フロントバンパーホンダ
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
CRANK SHAFT COMP   13000KCN000 ホンダCRANK SHAFT COMP 13000KCN000ホンダ
69,980税込76,978
1個
欠品中
TANK ASS*2TN0056* ホンダTANK ASS*2TN0056*ホンダ
80,980税込89,078
1個
欠品中
CRANK SHAFT COMP   13000HN0670 ホンダCRANK SHAFT COMP 13000HN0670ホンダ
99,980税込109,978
1個
欠品中
巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
94,980税込104,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:460mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:LQW15AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:5GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7156-98
Schneider Electric シリアルModbus BMX シュナイダーエレクトリックSchneider Electric シリアルModbus BMXシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:BMX併用可能製品:M340 Seriesモジュールスロット:2取り付けタイプ:DIN Rail重量(無負荷):0.2kg長さ:100mm深さ:93mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃Modicon M340 CPU, Level 1. Standard and Performance processors from the Modicon M340 automation platform manage an entire PLC single-rack station on which a maximum of 11 slots can be equipped with:. Discrete I/O modules Analog I/O modules Application-specific modules (counter, Ethernet TCP/IP communication). 個 processor is supplied with a memory card used for:. Backing up the application (program, symbols and constants) Activating a standard web server for the Transparent Ready B10 class integrated ethernet port (depending on the model). Max 510 discrete I/O Max 128 Analogue I/O. 66 in single-rack configuration (4I/2Q x 11) 20 counter channels 2,048Kb Total internal user RAM (1664Kb Program, constants and symbols + 128Kb Data)RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 12 nh, 500mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN12NG00D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 12 nh, 500mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN12NG00DMURATA(村田製作所)
74,980税込82,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 12 nh●最大直流電流: 500mA●パッケージ/ケース: 0402●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 140mΩ●シリーズ: LQW15A_00●コア材料: 非磁性セラミック●最大自己共振周波数: 5.5GHz●動作温度 Max: +125℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V ac 8極SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 44E ( 4NO + 4NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブド
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO + 4NC●範囲:3TH4 の場合アズワン品番65-7278-82
プレミアムサクションキット HKSプレミアムサクションキットHKS
78,980税込86,878
1セット
5日以内出荷
アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。
用途自動車用インテークサクション形状Premium Suction
エキゾーストシステム  Suzuki Burgman An 400 K7-K9 & L0-L5 2007/17 Homologated フルラインエキゾーストキャタライザー Evo4 Road GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Suzuki Burgman An 400 K7-K9 & L0-L5 2007/17 Homologated フルラインエキゾーストキャタライザー Evo4 RoadGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
リンケージウッド 4本脚チェア 肘無 座パッド付 ナチュラルシェル めっきフレーム オカムラ(岡村製作所)リンケージウッド 4本脚チェア 肘無 座パッド付 ナチュラルシェル めっきフレームオカムラ(岡村製作所)
78,980税込86,878
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
エキゾーストシステム  Suzuki Burgman An 400 K7-K9 & L0-L5 2007/17 Homologated full line exhaustEvo4 Road GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Suzuki Burgman An 400 K7-K9 & L0-L5 2007/17 Homologated full line exhaustEvo4 RoadGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
Strata C8On-LineExt Colun 20×2.1mm PhenomenexStrata C8On-LineExt Colun 20×2.1mmPhenomenex
73,980税込81,378
1箱
21日以内出荷
長さ(mm)20種類LCカラムアズワン品番67-7348-08内径(mm)2.1固定相C8
Kinetex(R) PFP 100A、LCカラム 00Bシリーズ PhenomenexKinetex(R) PFP 100A、LCカラム 00BシリーズPhenomenex
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
長さ(mm)50フォーマット形式Column細孔径100AUSPコードL43固体サポートコアシェルシリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ PFP分離モード逆相
Kinetex(TM) 5 μm Minibore Columns (mm) PhenomenexKinetex(TM) 5 μm Minibore Columns (mm)Phenomenex
96,980税込106,678
1個
21日以内出荷
フォーマット形式Column内径(mm)2.10関連資料(9.03MB)細孔径100A粒子径(μm)5
(71101)フロントバンパー ホンダ(71101)フロントバンパーホンダ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(16119)チャンバー、スロットル ニッサン(16119)チャンバー、スロットルニッサン
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(2371M)コントロール ユニット ニッサン(2371M)コントロール ユニットニッサン
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
(90312)ガラス,バツク ドア ウインドウ ニッサン(90312)ガラス,バツク ドア ウインドウニッサン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(98583)センサー,エアバッグ フロント LH ニッサン(98583)センサー,エアバッグ フロント LHニッサン
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ドライブシヤフトASSY.,R ホンダドライブシヤフトASSY.,Rホンダ
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
(76411)シル アッセンブリー,アウター LH ニッサン(76411)シル アッセンブリー,アウター LHニッサン
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(31100)コンバーター ニッサン(31100)コンバーターニッサン
89,900税込98,890
1個
5日以内出荷
(K851M)モジユール アッセンブリー,エアバッグ ドライバー ニッサン(K851M)モジユール アッセンブリー,エアバッグ ドライバーニッサン
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
(H0100)ドア アッセンブリー,フロント RH ニッサン(H0100)ドア アッセンブリー,フロント RHニッサン
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】