カテゴリ
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「an112a」の検索結果

アタックドライバーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。先端形状プラス/マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305