カテゴリ
- メカニカル部品(123)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(9)
- 自動車純正部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(131)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 河村電器産業(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- CHINO(チノー)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- エスコ(1)
- ダイキン工業(1)
- タンガロイ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 日立産機システム(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- 修理(1)
- トヨタ(1)
- シグマ光機(1)
- VISHAY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「an30-3」の検索結果

ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,990税込¥6,5891セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
可視用枠付吸収型固定式NDフィルター MANシリーズ
シグマ光機¥7,698税込¥8,4681個10日以内出荷から19日以内出荷可視光を減光するための枠付きのフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ
CHINO(チノー)¥109,800~税込¥120,780~1台15日以内出荷・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
単相サイリスタレギュレータ
CHINO(チノー)¥119,800~税込¥131,780~1セット23日以内出荷・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30AN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(A)NPN+NPNリード線(N)電源・出力接続リード線なし
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN
河村電器産業(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥889税込¥9781個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
日立産機システム¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-30
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30C
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LK
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RK
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DK
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ4
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJストローク(mm)30ボディサイズ40mm爪数2爪