カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an600-10」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mueller BU-3030-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-3030-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours availableRoHS指令(10物質対応)対応