カテゴリ

  • 空圧工具(3)
  • パソコン/周辺機器(1)

「an731h」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧エア釘打 マキタ

    高圧エア釘打

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
    用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
  • ワイヤ釘 マキタ

    ワイヤ釘

    マキタ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250本×10巻)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ANV16-I31-N73Z56 (C7 240H/32/1T/W11H) Acer(エイサー)

    ANV16-I31-N73Z56 (C7 240H/32/1T/W11H)

    Acer(エイサー)
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(107キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3570g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
  • シート釘 マキタ

    シート釘

    マキタ
    14,980税込16,478
    1箱(200本×20巻)
    3日以内出荷