カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「anb-010」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴あきボード専用フック WAKI(和気産業)

    穴あきボード専用フック

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(3本)
    当日出荷
    穴あきボード専用のフックです。 穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
    材質ステンレスSUS304フック径(mm)Φ3.5
  • ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善)

    ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    工具不要で簡単取り付け。ウルトラファインバブル機能搭載のシャワーヘッド。見た目に美しいクロムメッキコーティング。手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付。散水板穴数239個で浴び心地抜群。節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き
    用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ウルトラファインバブルシャワーヘッド。止水機能 軽量 工具不要 簡単取付 バス用品 日本製流量(L/min)8~12(適合)止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
  • FCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフロー CKD

    FCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフロー

    CKD
    96,506税込106,157
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル

    アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード

    住友電工ハードメタル
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。 ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、 様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。 CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、 優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。
    用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機

    計器用高圧変流器 CDシリーズ

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
    用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5