カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「anb1-10」の検索結果

ネラトンカテーテル(B型)
イズモヘルス1本(12本)8日以内出荷から10日以内出荷天然ゴム製の導尿用カテーテル穴数先穴1穴、横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01067000一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
コンパクトコンプレッサ CRP Series
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から15日以内出荷エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70