カテゴリ
- 制御機器(32)
- 農業・園芸資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「anderson」の検索結果

Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ヘビーデューティパワーコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ダストカバー
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様併用可能製品 = SB 350多極コネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器SB 350多極コネクタ
Anderson Power Products フレームハンドル
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様アクセサリタイプ = フレームハンドルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプフレームハンドル
バッテリコネクタ SB50シリーズ
ANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
6325G6
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス/メス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様シリーズ = SBE80定格電流 = 30 A, 80 Aオス・メス = オス/メスキットタイプ = コネクタキット定格電圧 = 150 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products SB350 シリーズ コネクタハウジング ケーブルマウント 350A
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様定格電圧 = 600 V ac/dc取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 350A端子方法 = 圧着動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃シリーズ番号 = 350RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products PCBコンタクト Powerpoleシリーズ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,298税込¥1,4281袋(4個)7日以内出荷仕様併用可能製品 = Blindmate Powerpole Pakコネクタハウジングシリーズ = Powerpoleコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products コネクタハウジング PP120 シリーズ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,898税込¥3,1881袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = PP120RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products コンタクト Blindmateシリーズ 1極
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,298税込¥1,4281袋(4個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = コンタクト定格電流 = 25A定格電圧 = 600 V ac/dcコンタクト数 = 1シリーズ = BlindmateRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ハウジング、固定ピン メス 8極
ANDERSON POWER PRODUCTS¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ハウジング、固定ピンオス・メス = メス定格電流 = 20Aコンタクト数 = 8併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products PCBコンタクト Powerpoleシリーズ メス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷仕様オス・メス = メス併用可能製品 = Powerpole 75コネクタハウジングシリーズ = Powerpoleコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ 組み立て済みコネクタキット メス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4定格電流 = 20Aオス・メス = メスキットタイプ = 組み立て済みコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティ電源コネクタ (フラットワイピング端子付属) 2極
ANDERSON POWER PRODUCTS¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷シリーズSBXコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス/メス
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 8極 20A
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8定格電流 = 20Aオス・メス = オスキットタイプ = コネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 2極 160A 600 V ac
ANDERSON POWER PRODUCTS¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2定格電流 = 160Aオス・メス = メスキットタイプ = コネクタキット定格電圧 = 600 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)3メートルAnderson延長ケーブル
Jackery(ジャクリ)¥3,635税込¥3,9991本4日以内出荷SolarSaga 100 Prime 専用 Andeson延長ケーブル(ポータブル電源接続用)最大電流(A)20ケーブル長(mm)300最大電圧(V)120
Anderson Power Products ヘビーデューティ電源コネクタ (フラットワイピング端子付属) 2極 320A
ANDERSON POWER PRODUCTS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷シリーズSBE320定格電圧(V)150ac/dc定格電流(A)320キット内容組み立て済みコネクタキットコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス/メス
アンダーソンコネクタ用圧着ペンチ
SELECTED BY MARINTEC¥9,898税込¥10,8881式欠品中全長(mm)335質量(g)770機能ラチェット機構/トグル機構対応コネクタAnderson SB50 / SB120 / SB175保証期間1年適合ケーブル8AWG・6AWG・4AWG・1/0AWG材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)