カテゴリ
- 作業工具(19)
- 安全用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「anex 3970」の検索結果

ソフトグリップ差替式ドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。商品構成単品
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ
KTC(26件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
PZ(ポジ形)カラービット
ANEX(6件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷色で使いたいサイズが簡単に選べる全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ
KTC(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
エクステンションホルダー
ANEX(26件のレビュー)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に
LEDチューブライト
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2色赤長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
樹脂柄スタッビドライバクロス
KTC(19件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。 マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。 グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。 アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。 グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。 クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。トラスコ品番373-3670軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法s(mm)6.3商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトドライバクロス
KTC(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
樹脂柄ドライバセット貫通タイプ
KTC(9件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セット(8本組)当日出荷六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。仕様21世紀バージョントラスコ品番373-8850セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25)質量(g)1200種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバ (クロス)貫通タイプ
KTC(9件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバ (マイナス)貫通タイプ
KTC(11件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
段付ロングマイナスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)75質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
ボールグリップ ビット差替グリップ
ベッセル(25件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。用途電気工事用トラスコ品番448-7125全長(mm)100質量(g)64グリップ径(Φmm)41
ラチェットドライバシリーズ
KTC(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。種類セット品軸六角穴二面幅6.3×8商品構成セット品
差替式パワードライバー
ANEX(11件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずしトラスコ品番395-9317種類差替式ドライバー商品構成単品
差替式パワードライバー(ハンドルのみ)
ANEX(12件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
ソフトラウンドドライバ クロス
KTC(5件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くなりません。 グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は、(+)を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付きです。 軸の材質はCr-Vです。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップ差替ドライバー
ベッセル(7件のレビュー)¥759税込¥8351パック当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
ソフトドライバクロス貫通タイプ
KTC(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
LED - Green with Resistor 5mm 25 pack
SPARKFUN¥3,898税込¥4,2881個33日以内出荷Description。You don't have to worry about adding a resistor to an LED if you get an LED with a built in resistor! This pack of 25 green 5mm LEDs will help alleviate any frustrations you've had with accidentally burning them out by having a resistor in the diode itself. Each LED has an operating voltage range of 3.0V to 5V to help make your next project shine!。Each pack of these LEDs are conveniently bagged in reusable ESD safe packaging to make sure nothing accidentally gets damaged before you are able to use them.。Features。Operating Voltage Range:3.0V-5.0V。Standard Size - T1 3/4 5mm。Brightness:15000-20000 MCD。Color:520-525 NMアズワン品番67-0421-06