「anex 429」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型) ANEX

    オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)

    ANEX(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    種類セット品商品構成セット品
  • オフセットラチェットドライバー ANEX

    オフセットラチェットドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5本組)ほか
    当日出荷
    押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
    タイプストレート型取付高(mm)21種類セット品商品構成セット品
  • ベントアップ型オフセットラチェットドライバーソケットセット ANEX

    ベントアップ型オフセットラチェットドライバーソケットセット

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    超薄型ヘッド21mm。障害物を避けてネジを回せる便利なベント型ハンドル。ビットは脱着が簡単な溝付タイプ。
    トラスコ品番774-2193セット内容プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ソケット:(H)5.5 (H)7 (H)8 (H)10/ラチェットハンドル/ 1/4”ソケットアダプター種類セット品商品構成セット品
  • オフセットラチェットドライバー ANEX

    オフセットラチェットドライバー

    ANEX
    1,298税込1,428
    1セット(7本)
    当日出荷
    ラチェット機構により狭い場所での早廻しが可能。
    用途狭い場所でのネジの取りはずし作業。トラスコ品番493-6540セット内容(+)1×(-)4.5×30、(+)2×(-)6×30、(+)3×30、H2.5×30、H3×30、H4×30、H5×30取付高(mm)32種類セット品頭部幅(mm)16商品構成セット品
  • ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル

    ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ

    ベッセル(50件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
    仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
  • ストレート型オフセットラチェットドライバー ANEX

    ストレート型オフセットラチェットドライバー

    ANEX
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ヘッド幅21mmの超薄型です。 超薄型ヘッドのラチェット機構採用で、より狭い場所での作業に便利です。 マグネット式チャッキングでビットの着脱が簡単にできます。 超短ビット(全長19mm)採用です。
    トラスコ品番295-5717セット内容プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ラチェットハンドルタイプストレート型取付高(mm)21種類セット品頭部幅(mm)16商品構成セット品
  • ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウ

    ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(19個)
    当日出荷
    ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
    用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
  • ドライバー XW4 Aratas(旧:omron)

    ドライバー XW4

    Aratas(旧:omron)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    端子ねじのスリ割寸法と合致していますので端子ねじを傷つけません。
  • クイックボール72 ラチェットドライバー ANEX

    クイックボール72 ラチェットドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
    セット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42商品構成単品
  • コンパクトラチェット52 ANEX

    コンパクトラチェット52

    ANEX(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    狭い箇所でのねじ回しに 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構 ストレート型
    トラスコ品番446-0499セット内容ラチェットハンドル/(+)プラス超短ビット:No.2歯数52取付高(mm)20種類セット品差込角(mm)6.35頭部幅(mm)16商品構成セット品
  • クイックボール60 ラチェットドライバー ANEX

    クイックボール60 ラチェットドライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
    トラスコ品番360-0980種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
  • ミニスタ60 ラチェットドライバー ANEX

    ミニスタ60 ラチェットドライバー

    ANEX(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    欠品中
    60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
    種別ラベルタイプ種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品
  • ドライバー SCREWFOX フエニックス・コンタクト

    ドライバー SCREWFOX

    フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。
    長さ(mm)156軸長(mm)75刃形-(マイナス)先端寸法(mm)0.4×2.5
  • 板ラチェットドライバー モノタロウ

    板ラチェットドライバー

    モノタロウ(46件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
    用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
  • 薄型オフセットレンチ TRUSCO

    薄型オフセットレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
    用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。幅(mm)10厚さ(mm)3全長(mm)105質量(g)40最大幅(mm)16鉄板厚さ(mm)3ヘッド幅(mm)10
  • 薄型オフセットレンチセット TRUSCO

    薄型オフセットレンチセット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    当日出荷
    鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
    材質クロムモリブデン鋼形状オフセット型幅(mm)10全長(mm)105質量(g)120サイズ規格ミリ
  • オフセットドライバーセット ANEX

    オフセットドライバーセット

    ANEX(17件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)
    当日出荷
    狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
    トラスコ品番493-6205セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
  • 車輪(ゴム車輪) 427S-RD ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 427S-RD

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
  • エルドラ BROWN(ブラウン/平井工具)

    エルドラ

    BROWN(ブラウン/平井工具)(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-5491種類L型ドライバー首下長(mm)20商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SparkFun RFM69 Breakout 915MHz SPARKFUN

    SparkFun RFM69 Breakout 915MHz

    SPARKFUN
    4,498税込4,948
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is the SparkFun RFM69 Breakout, a small piece of tech that breaks out all the pins available on the RFM69HCW module as well as making the transceiver easy to use. The RFM69HCW is an inexpensive and versatile radio module that operates
    アズワン品番67-0429-32
  • 2.4GHz Transceiver IC - nRF24L01+ SPARKFUN

    2.4GHz Transceiver IC - nRF24L01+

    SPARKFUN
    1,098税込1,208
    1個
    33日以内出荷
    Description。Nordic Semiconductor nRF24L01+. Transceiver chip operating in the 2.4GHz band. Take all the coolness of the nRF2401A and add some extra pipelines, buffers, and an auto-retransmit feature - very nice! The improved '+' version of the nRF24L
    アズワン品番67-0429-96
  • SparkFun RFM69 Breakout 434MHz SPARKFUN

    SparkFun RFM69 Breakout 434MHz

    SPARKFUN
    4,398税込4,838
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is the SparkFun RFM69 Breakout, a small piece of tech that breaks out all the pins available on the RFM69HCW module as well as making the transceiver easy to use. The RFM69HCW is an inexpensive and versatile radio module that operates in the unlicensed ISM(Industry, Science and Medicine)radio band. It's perfect for building inexpensive short-range wireless networks of sensors and actuators for home automation, citizen science and more.。This RFM69HCW operates on the 434MHz frequency and is capable of transmitting at up to 100mW and up to 300kbps, but you can change both of those values to fit your application. For example, you can maximize range by increasing the transmit power and reducing the data rate, or you can reduce both for short-range sensor networks that sip battery power. At full power and with simple wire antennas, we can get messages from one side of a large office building to the other through numerous internal walls. In open air you can reach 500 meters or more. With more complex antennas and modulation schemes, similar parts have successfully transmitted from space to the ground(by very smart amateur radio enthusiasts; your mileage may vary)!。The RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.。SparkFun sells two versions of the RFM69HCW:a 915MHz version and this 434MHz version. Although the ISM band is license-free, the band itself is different in different areas. Very roughly, 915MHz is for use in the Americas, and the 434MHz version is for use in Europe, Asia and Africa. Check your local regulations for other areas.。Get Started with the RFM69HCW Hookup Guide。Features。Transmit power:-18dBm(0.016mW)to +20dBm(100mW)in 1dBm steps。Receive sensitivity:down to -120dBm at 1.2kbps。Modulation types:FSK GFSK MSK GMSK OOK。Bit rates(FSK):1.2kbps to 300kbps。Voltage range:1.8V to 3.6V。Current consumption:0.1uA sleep, 1.25mA standby, 16mA receive, 130mA transmit(max)。Encryption:AES 128-bit(optional)。Packet buffer(FIFO):66 bytes。0.8"×1.1"
    アズワン品番67-0429-33
  • U.FL to U.FL Mini Coax Cable - 200mm SPARKFUN

    U.FL to U.FL Mini Coax Cable - 200mm

    SPARKFUN
    999税込1,099
    1個
    33日以内出荷
    Description。This cute little coax is a champ in our RF kit! It has a right angle female U.FL(aka I-PEX)connector on both ends. Now instead of jerry-rigging a few U.FL to SMA cables together we can go straight from one U.FL device to another. As an added bonus this coax is the nice stuff - approximately 1mm in diameter and extra flexible. The 50-ohm impedance of this cable makes it well suited for almost all SparkFun RF products including GPS, LoRa, and RFID.。Features。200 mm length。1.25 mm diameter。U.FL connectors on both ends(cable side, to mate with SMD board connector)
    アズワン品番67-0429-49
  • Tsunami Super WAV Trigger Qwiic SPARKFUN

    Tsunami Super WAV Trigger Qwiic

    SPARKFUN
    27,980税込30,778
    1個
    33日以内出荷
    Description。Based on a new generation ARM Cortex M7, the Qwiic Tsunami Super WAV Trigger extends polyphony to 32 mono or 18 stereo simultaneous uncompressed 44.1kHz, 16-bit tracks. Each track can start, pause, resume, loop and stop independently, and
    アズワン品番67-0429-31
  • SparkFun FM Tuner Evaluation Board - Si4703 SPARKFUN

    SparkFun FM Tuner Evaluation Board - Si4703

    SPARKFUN
    7,298税込8,028
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is an evaluation board for the Silicon Laboratories Si4703 FM tuner chip. Beyond enabling you to tune in to FM radio stations, the Si4703 is also capable of detecting and processing both Radio Data Service(RDS)and Radio Broadcast Data Service(RBDS)information. The Si4703 even does a very good job of filtering and carrier detection. It also enables data such as the station ID and song name to be displayed to the user.。Using this board, you will be able to pick up multiple stations just as well as with a standard FM radio. The board breaks out all major pins and makes it easy to incorporate this great chip into your next radio project. The power bus, the 3.3V and GND pins are broken out For communication. The breakout provides access to SDIO and SCLK for I2C communication while RST can be used for easy resetting. The SEN pin enables the user to change the mode of functionality of the IC. The last two pins broken out are GPIO1 and GPIO2 which can be used as general input/output pins, but also can be used for things like the RDS ready, seeking or tuning functions.。Keep in mind, by plugging headphones into the 3.5mm audio jack, you effectively use the cable in your headphones as an antenna! Therefore, this board does not require an external antenna if using headphones or a 3.5mm audio cable longer than 3 feet.
    アズワン品番67-0429-34