カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 学童・教育用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(9)

「angle finder」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
55.34.9.024.0090 FINDER55.34.9.024.0090FINDER
2,298税込2,528
1個
欠品中
アングルファインダーレベル パイプ用溝付 ミツトモアングルファインダーレベル パイプ用溝付ミツトモ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプ用溝付 あらゆる角度、傾斜が測れます。 ブロック積み、配管工事や天井作業など、家や建具、柱、家具から車の傾きまで測れます。
仕様目盛り付きパイプ用溝付き寸法(mm)80×130
スラントレベル タジマツール(TJMデザイン)スラントレベルタジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
55.34.9.024.0040 FINDER55.34.9.024.0040FINDER
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルファインダー モノタロウアングルファインダーモノタロウ(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に材質プラスチック寸法(mm)130×115×15質量(kg)0.13精度(℃)±1
スラントルール アカツキ製作所(KOD)スラントルールアカツキ製作所(KOD)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。精度±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー プラグイン 55 Series FINDERFinder リレー プラグイン 55 SeriesFINDER
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
幅(mm)27.7高さ(mm)37.2取付方式プラグイン/94シリーズソケット奥行(mm)20.7シリーズ55 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
Finder リレーソケット FINDERFinder リレーソケットFINDER
909税込1,000
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジレベル250 マイゾックスデジレベル250マイゾックス
8,698税込9,568
1個
当日出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウデジタル角度計 ミニ 底面マグネット付モノタロウ(61件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(9.4MB)
55.34.8.110.0040 FINDER55.34.8.110.0040FINDER
3,040税込3,344
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 40 Series FINDERFinder リレー 基板実装 40 SeriesFINDER(2件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
55.34.9.012.0040 FINDER55.34.9.012.0040FINDER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレベル シンワ測定マルチレベルシンワ測定(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。角度精度(°)±0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースラント シンワ測定ブルースラントシンワ測定(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベルトラスコ品番816-4597材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)120×240×43質量(g)120感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
ブルースラントルール シンワ測定ブルースラントルールシンワ測定(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定材質本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液寸法(mm)109×235×18質量(g)80感度(mm/m)0.7=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01BULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
55.34.8.024.0054 FINDER55.34.8.024.0054FINDER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder リレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプFINDER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 7A極数 = 4コイル抵抗 = 600 Ωコイル電力 = 1Wコイルと接点間の耐電圧 = 4kVデュアル = シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入 3M(スリーエム)研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1袋(24個)
7日以内出荷
ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRORS PRO 丸型コネクタダストキャップRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS PRO Circular Connector Dust CapsIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST1210 cable mount connectors. This cap is the ideal solution when it comes to protecting cable mount connectors against live circuits when they are not in use but also shields from dust and dirt.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Male . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Link chain . Internal threads and are used with ST1210 series circular connectors . IP67Compatible with ST1210 series cable mount connectors Male Plug: RS stock no: (206-5259) 206-5259, (206-5260) 206-5260, (206-5261) 206-5261, (206-5262) 206-5262, (206-5263) 206-5263, (206-5264) 206-5264 & (206-5265) 206-5265 Female Socket: RS stock no: (206-5266) 206-5266, (206-5268) 206-5268, (206-5269) 206-5269, (206-5270) 206-5270,( 206-5271) 206-5271, (206-5272) 206-5272 & (206-5274) 206-5274ApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
仕様オス/メス = オスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRORS PRO 丸型コネクタダストキャップRS PRO
939税込1,033
1個
7日以内出荷
RS PRO Circular Connector Dust CapIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST12 series In-line cable connectors and panel mount connectors. This threaded metal sealing cap is the ideal solution when it comes to protecting circular connectors against live circuits when they are not in use.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Female . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Used with the ST12 series male and female circular connectors . IP67Compatible with ST12 series Industrial Circular Connectors. ST1211 Inline Cable Connectors . ST1212 Panel Mount Connectors . ST1213 Panel Mount ConnectorsApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
仕様オス/メス = メスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー プラグイン 60 Series FINDERFinder リレー プラグイン 60 SeriesFINDER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
SparkFun IR Array Breakout - 110 Degree FOV, MLX90640 Qwiic SPARKFUNSparkFun IR Array Breakout - 110 Degree FOV, MLX90640 QwiicSPARKFUN
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
DescriptionIt's time to say hip hip array for this IR Breakout! The MLX90640 SparkFun IR Array Breakout is equipped with a 32x24 array of thermopile sensors creating, in essence, a low resolution thermal imaging camera. With this breakout you can detect surface temperatures from many feet away with an accuracy of ±1.5℃(best case). To make it even easier to get your low-resolution infrared image, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.This specific IR Array Breakout features a 110°x75° field of view with a temperature measurement range of -40℃-300℃. The MLX90640 IR Array has pull up resistors attached to the I2C bus; both can be removed by cutting the traces on the corresponding jumpers on the back of the board. Please be aware that the MLX90640 requires complex calculations by the host platform so a regular Arduino Uno(or equivalent)doesn't have enough RAM or flash to complete the complex computations required to turn the raw pixel data into temperature data. You will need a microcontroller with 20,000 bytes or more of RAM. To achieve this, we recommend a Teensy 3.1 or above.Note:The I2C address of the MLX90640 is 0x33 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple MLX90640 sensors on a single bus. If you need to use more than one MLX90640 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun IR Array Breakout GuideFeaturesOperating Voltage:3V-3.6VCurrent Consumption:~18mAField of View:110°x75°Measurement Range:-40℃-300℃Resolution:±1.5℃Refresh Rate:0.5Hz-64HzI2C Address:0x332x Qwiic Connection Ports
アズワン品番67-0426-87
SparkFun Spectral Sensor Breakout - AS7263 NIR Qwiic SPARKFUNSparkFun Spectral Sensor Breakout - AS7263 NIR QwiicSPARKFUN
9,998税込10,998
1個
欠品中
DescriptionThe SparkFun AS7263 Near Infrared(NIR)Spectral Sensor Breakout brings spectroscopy to the palm of your hand, making it easier than ever to measure and characterize how different materials absorb and reflect different wavelengths of light. The AS7263 Breakout is unique in its ability to communicate by both an I2C interface and serial interface using AT commands. Hookup is easy, thanks to the Qwiic connectors attached to the board --- simply plug one end of the Qwiic cable into the breakout and the other into one of the Qwiic shields, then stack the board on a development board. You'll be ready to upload a sketch to start taking spectroscopy measurements in no time.The AS7263 spectrometer detects wavelengths in the visible range at 610, 680, 730, 760, 810 and 860nm of light, each with 20nm of full-width half-max detection. The board also has multiple ways for you to illuminate objects that you will try to measure for a more accurate spectroscopy reading. There is an onboard LED that has been picked out specifically for this task, as well as two pins to solder your own LED into.Note:The I2C address of the AS7263 is 0x49 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple AS7263 sensors on a single bus. If you need to use more than one AS7263 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun AS726X Spectral Sensor Breakout GuideFeatures6 near-IR channels:610nm, 680nm, 730nm, 760nm, 810nm and 860nm, each with 20nm FWHMNIR filter set realized by silicon interference filters16-bit ADC with digital accessProgrammable LED drivers2.7V to 3.6V with I2C interface2x Qwiic connectors
アズワン品番67-0426-70
SparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 Qwiic SPARKFUNSparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 QwiicSPARKFUN
2,498税込2,748
1個
33日以内出荷
DescriptionDo you want to replace a slider or a button on your art project or science experiment with a more interesting interface? This Capacitive Touch Slider is a "Qwiic" and easy way to add capacitive touch to your next project. With the board's built in touch pads, you can immediately start playing with the touch capabilities as three unique touch inputs or as a slider. You can also enable a touch input to act as a power button, customize the sensitivity for your own touch pads, and play with the interrupt alert LED. Utilizing our Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard or create your own touch pads.On the front of the board, there is an arrow shape which contains three separate capacitive touch pads. We also broke out the capacitive touch sensor lines as plated through-holes on the top of the board. You can use these pins to connect to your own capacitive touch pads. The CS1 pin connects to the left pad, the CS2 pin connects to the middle pad, and the CS3 pin connects to the right pad.NOTE:The I2C address of the CAP1203 is 0x28 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple CAP1203 sensors on a single bus. If you need to use more than one CAP1203 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun Capacitive Touch Slider GuideFeaturesCapacitive Touch3 unique capacitive touch inputsFeaturesEmulated sliderPower button settingProgrammable sensitivityAutomatic recalibrationI2C Address:0x28Qwiic EnabledOperating RangeSupply Voltage:3.3V - 5V
アズワン品番67-0427-06
SparkFun Cryptographic Co-Processor Breakout - ATECC608A Qwiic SPARKFUNSparkFun Cryptographic Co-Processor Breakout - ATECC608A QwiicSPARKFUN
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
DescriptionProduct Restrictions:To access certain features of the ATECC608A, users will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet. Due to the required NDA - technical support, an Arduino library, and hookup guide are not provided for users on this product.The SparkFun ATECC608A Cryptographic Co-processor Breakout allows you to add strong security to your IoT node, edge device, or embedded system. This includesasymmetricauthentication,symmetricAES-128 encryption/decryption, and much more. As stated above, the ATECC608A has limited Arduino support and the complete datasheet is under NDA with Microchip.This breakout board includes two Qwiic ports for plug and play functionality. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. The ATECC608A chip is capable of many cryptographic processes, including, but not limited to:Creating and securely storing unique asymmetric key pairs based on Elliptic Curve Cryptography(FIPS186-3).AES-128:Encrypt/Decrypt, Galois Field Multiply for GCMCreating and verifying 64-byte digital signatures(from 32-bytes of message data).Creating a shared secret key on a public channel via Elliptic Curve Diffie-Hellman Algorithm.SHA-256 HMAC Hash including off-chip context save/restoreInternal high quality FIPS random number generator.Embedded in the chip is a 10Kb EEPROM array that can be used for storing keys, certificates, data, consumption logging, and security configurations. Access to the sections of memory can then be restricted and the configuration locked to prevent changes. Each ATECC608A Breakout ships with a guaranteed unique 72-bit serial number and includes several security features to prevent physical attacks on the device itself, or logical attacks on the data transmitted between the device.A summary datasheet for the ATECC608A is available here. The full datasheet is under NDA with Microchip. You will need to contact them for access to the entire datasheet. Meanwhile, the ArduinoATECCX08 Library currently only supports the ATECC608A with SAMD21 Arduino boards.We do have much more support for the ATECC508A version of this chip. Please check out our ATECC508A Hookup Guide and Arduino Library(which includes six examples). This will get you familiar with the basics of elliptic curve cryptography and signing/verifying data with the ATECC508A version of the chip.Note:The I2C address of the ATECC608A is 0x60 and is software-configurable to any address. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ATECC608A sensors at the default address when on a single bus. If you need to use more than one ATECC608A sensor at the default address, consider using the Qwiic Mux Breakout.Note:The ATECC608A can be only configured once before it isPERMANENTLYlocked. It is advisable that users purchase multiple boards in order to use other configurations and explore the advanced functions of the ATECC608A.Additionally, this boardIScapable of encrypting and decrypting data. However, to access these additional features, you will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet.It is recommended that an SparkFun RedBoard Turbo - SAMD21 Development Board is used with this product due to the buffer size required on the I2C bus.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.FeaturesOperating Voltage:2.0V-5.5V(Default on Qwiic System:3.3V)Active Current Draw(for ATECC608A):16 mASleep Current(for ATECC608A):<150 nAGuaranteed Unique 72-bit Serial Number10 Kb EEPROM Memory for Keys, Certificates, and DataStorage for up to 16 Keys256-bit Key LengthInternal High-Quality FIPS Random Number Generator(RNG)Configurable I2C Address(7-bit):0x60(Default)
アズワン品番67-0423-59
SparkFun PCB Ruler - 12 Inch SPARKFUNSparkFun PCB Ruler - 12 InchSPARKFUN
3,198税込3,518
1個
欠品中
DescriptionOne ruler to rule them all. This is a basic 12 inch ruler, but made from a PCB. We have included a lots of useful information on each side of the ruler that you might use on a daily basis including Wire Gauge holes, transistor diagrams, common fractions, Roman numerals, and metric to imperial conversions. Most importantly, the ruler provides you with a straight line and centimeter markings one side and inch markings on the other side.You'll also find a small protractor in the middle for all your angle measurement needs. While we figured you have a fairly good idea how to use a ruler we do have a tutorial to explain all the information you'll see!Get Started with the How to use a Ruler GuideFeatures12 inch PCB ruler with markings down to 0.05" or 1/32"30.48 cm PCB ruler with markings down to 0.1mmElectrical Equations such as Ohm's Law and Parallel ResistorsKeyboard Alt CodesColor WavelengthsProtractorMetric Prefix Summary ChartMetric conversionsMorse CodeTransistor DiagramsRoman NumeralsFraction SummaryWire Guage ChartTap and Drill ChartSize:12"x 1.5"
アズワン品番67-0428-67
SparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 Qwiic SPARKFUNSparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 QwiicSPARKFUN
7,798税込8,578
1個
33日以内出荷
DescriptionGet with the times, already! This SparkFun Real Time Clock(RTC)Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-1805 chipset. The RTC is ultra-low power(running at only about 22nA in its lowest power setting)so it can use a supercapacitor for backup power instead of a normal battery. This means you get plenty of charge and discharge cycles without any degradation to the "battery." To make it even easier to get your readings, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.This RTC module's built in RV-1805 has not one, but two internal oscillators:a 32.768kHz tuning fork crystal and a low power RC based oscillator and can automatically switch between the two using the more precise crystal to correct the RC oscillator every few minutes. This feature allows the module to maintain a very accurate date and time with the worst case being +/- about three minutes over a year. The RV-1805 also has a built in trickle charger so as soon as the RTC is connected to power the it will be fully charged in under 10 minutes and has the ability to switch power to other systems allowing it to directly turn on or off a power hungry device such as a microcontroller or RF engine.There is also the option to add a battery to the board if the supercapacitor just isn't going keep your project powered long enough(keep in mind, the supercap can hypothetically make the board keep time for around 35 days), you can solder on an external battery. That means you can let board sit with no power or connection to the outside world and the current hour/minute/second/date will be maintained.Note:The I2C address of the RV-1805 is 0x69 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple RV-1805 sensors on a single bus. If you need to use more than one RV-1805 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the RV-1805 Real Time Clock Module GuideFeaturesOperating Voltage(Startup):1.6V - 3.6VOperating Voltage(Timekeeping):1.5V - 3.6VOperating Temperature:-40℃ - 85℃Time Accuracy:±2.0 ppmCurrent Consumption:22nA(Typ.)I2C Address:0xD2Supercapacitor for Backup Power2x Internal Oscillators2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0420-02
V-Bit Cutter - 0.5" Diameter, 60 Degree, #302 2 Pack SPARKFUNV-Bit Cutter - 0.5" Diameter, 60 Degree, #302 2 PackSPARKFUN
24,980税込27,478
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a two pack of V-Bit mills from Carbide 3D that are perfect for engraving intricate patterns and fine details. Each mill in this pack features a cutting diameter of 0.5 inches, a shank diameter of 0.25 inches, and a cutting angle of 60℃. These cutters really are great for precision 3D machining and fabrication.Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.Note:If you are using these cutters with a Nomad, you will also need a 0.25in collet.FeaturesCutting Diameter:0.5"Cutting Length:0.25"Shank Diameter:0.25"60℃ Cutting Angle2 Flute
アズワン品番67-0428-52
V-Bit Cutter - 0.5" Diameter, 90 Degree, #301 2 Pack SPARKFUNV-Bit Cutter - 0.5" Diameter, 90 Degree, #301 2 PackSPARKFUN
24,980税込27,478
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a two pack of V-Bit mills from Carbide 3D that are perfect for engraving intricate patterns and fine details. Each mill in this pack features a cutting diameter of 0.5 inches, a shank diameter of 0.25 inches, and a cutting angle of 90℃. These cutters really are great for precision 3D machining and fabrication.Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.Note:If you are using these cutters with a Nomad, you will also need a 0.25in collet.FeaturesCutting Diameter:0.5"Cutting Length:0.25"Shank Diameter:0.25"90℃ Cutting Angle2 Flute
アズワン品番67-0428-51
SparkFun Configurable OpAmp Board - TSH82 SPARKFUNSparkFun Configurable OpAmp Board - TSH82SPARKFUN
2,298税込2,528
1個
欠品中
DescriptionThe SparkFun TSH82 Configurable OpAmp Board was designed to give you the best combination of performance and flexibility that we could achieve by giving you two gain stages, each one independently accessible on the header pins. Each stage is natively configured as an inverting amplifier that can also be strung together to expand the capabilities of the TSH82 from STMicroelectronics. With the use of the jumpers on the back of the board, you can configure each stage for non-inverting operation, differential input, and DC input coupling.Electrically speaking, both stages on this board are identical. The default configuration is inverting with a gain of -4.7 with a bandwidth of almost 10MHz. Input signals are AC coupled, possess an input impedance of 10K with a low frequency cutoff of 15.9Hz. Outputs are also DC coupled, so don't forget to add a capacitor to the output if you're running a single-ended supply and need to strip out the DC component. The board will also operate with a single-ended DC power supply of 4.5V to 12V, or a bipolar supply from +/-2.25V to +/-6V.On the back of the board you'll find 10 solder jumpers that can be used to change the board's performance, but nothing there needs to be changed to use it in it's default state.Get Started With the Configurable OpAmp Board Guide
アズワン品番67-0420-03
LEDドライバ SPARKFUNLEDドライバSPARKFUN
2,498税込2,748
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is the FemtoBuck, a small-size single-output constant current LED driver. Each FemtoBuck has the capability to dim a single high-power channel of LEDs from 0-350mA at up to 36V while the dimming control can be either accessed via PWM or analog signal from 0-2.5V. This board is based off of the PicoBuck LED Driver, developed in collaboration with Ethan Zonca, except instead of blending three different LEDs on three different channels the FemtoBuck controls just one.For the FemtoBuck, we've increased the voltage ratings on the parts to allow the input voltage to cover the full 36V range of the AL8805 driver. Since the FemtoBuck is a constant current driver, the current drawn from the supply will drop as supply voltage rises. In general, efficiency of the FemtoBuck is around 95%, depending on the input voltage. On board each FemtoBuck you will find two inputs for both power input and dimming control pins and an area to install a 3.5mm screw terminal. Finally at either side of the board you will find small indents or "ears" which will allow you to use a zip tie to secure the wires to the board after soldering them down. This version of the FemtoBuck is equipped with a small solder jumper that can be closed with a glob of solder to double the output current from 330mA to 660mA.
アズワン品番67-0477-97
SparkFun Qwiic LED Stick - APA102C SPARKFUNSparkFun Qwiic LED Stick - APA102CSPARKFUN
3,500税込3,850
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Qwiic LED Stick features ten addressable APA102 LEDs, making it easy to add full color LED control using I2C. Write to individual LEDs to display a count in binary, or write to the whole strip for cool lighting effects. You can even add more LEDs to the end if you need to. We've written an Arduino library and Python package that take care of the I2C and communication to the LEDs so all you have to do is decide what color each LED should be.The LED Stick has a default I2C address of 0x23 but can be changed with a simple command, allowing you to control up to 100 LEDs(10 Qwiic LED Sticks)on a single bus! The address can also be changed to 0x22 by closing the solder jumper on the back of the board.This board is one of our many Qwiic compatible boards! Simply plug and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!Warning:Using a lot of LEDs can draw a lot of current. Make sure to consider the power limits of your setup. If you expect your LED chain to draw more than 600mA of current, connect your external supply directly to VLED. Closing the jumper from VLED to VCC will add a 4.7uF decoupling capacitor.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic LED Stick GuideFeatures10x APA102C addressable LEDs driven by an ATTiny85Default I2C Address:0x23(Adjustable to 0x22 via Jumper)2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0421-83
LIDAR-Lite v3HP SPARKFUNLIDAR-Lite v3HPSPARKFUN
39,980税込43,978
1個
33日以内出荷
DescriptionLIDAR has never looked so good! This is the LIDAR-Lite v3HP, a compact, high-performance optical distance measurement sensor from Garmin(TM). The LIDAR-Lite v3HP istheideal optical ranging solution for drone, robot, or unmanned vehicle applications. Each sensor is housed in a durable, IPX7-rated housing and includes all the core features and user configurability of the popular LIDAR-Lite v3.The v3HP is very similar in function to that of the v3 but it can now sample faster at rates greater than 1kHz(where as the v3 is only capable of up to 500Hz). Another improvement is that this v3HP model is more power efficient with current consumption rates 40mA less than the v3(that's 65mA as opposed to 105mA while idle, and 85mA instead of 130mA while acquiring).Each LIDAR-Lite v3HP has a range of 1m to 40m and features an edge-emitting, 905nm(1.3 watts), single-stripe laser transmitter, 8m Radian beam divergence, and an optical aperture of 12.5mm. This version of the LIDAR-Lite still operates at 5VDC(6V max)with a peak power of 1.3W and still possesses an accuracy of +/- 2.5cm at >2m. On top of everything else, the LIDAR-Lite is user-configurable, allowing adjustment between accuracy, operating range and measurement time and can be interfaced via I2C or PWM with the attached 200mm cable.Note:CLASS 1 LASER PRODUCT CLASSIFIED EN/IEC 60825-1 2014. This product is in conformity with performance standards for laser products under 21 CFR 1040, except with respect to those characteristics authorized by Variance Number FDA-2016-V-2943 effective September 27, 2016.Get Started with the LIDAR-Lite v3HP GuideFeaturesResolution:1 cmTypical accuracy:+/- 2.5cm at distances greater than 2 meters(Refer to operating manual for complete operating specifications)Range:1m to 40mUpdate rate:Greater than 1kHzInterface:I2C or PWMPower(operating voltage):4.75-5VDC; 6V MaxCurrent consumption:65ma idle; 85ma during acquisitionOperating temperature:-20℃ to 60℃Laser wave length/Peak power:905nm/1.3WBeam divergence:8m RadianOptical aperture:12.5mmWater rating:IPX7Unit dimensions:24.5mm×53.5mm×33.5mm(1.0in×2.1in×1.3in)Weight:34g(1.2oz)
アズワン品番67-0426-76
TFMini-S - Micro LiDAR Module SPARKFUNTFMini-S - Micro LiDAR ModuleSPARKFUN
23,980税込26,378
1個
欠品中
DescriptionThe TFMini-S Micro LiDAR Module is a ToF(Time of Flight)LiDAR sensor capable of measuring the distance to an object as close as 10 centimeters(+/- 6cm up to 6m)and as far as 12 meters(+/-1% starting at 6m)! As with all LiDAR sensors, your effective detection distance will vary depending on lighting conditions and the reflectivity of your target object, but what makes this sensor special is its size. Measuring only 42x15x16mm, the TFMini-S allows you to integrate LiDAR into applications traditionally reserved for smaller sensors.TFMini-S is a single-point ranging LiDAR based on TFmini upgrade. The blind zone is shortened to 10cm, the outdoor performance and accuracy of different reflectivity are improved, it can achieve stable, accuracy, sensitive and high frequency range detection.Important:This product does not use laser light for ranging. Instead it contains an LED and optics. Many such systems are being marketed under the name "LiDAR," although it may be more appropriate to think of this device as a "Time-of-Flight Infrared Rangefinder". It differs significantly from traditional IR rangefinders in that it uses ToF to determine range and not triangulation ― as is performed by the Sharp GP-series devices.FeaturesOperating Range:0.1m~12m@90%Reflectivity0.1~7m@10% Reflectivity0.1m~12m@90%Reflectivity(70Klux)0.1~7m@10% Reflectivity(70Klux)Accuracy:±6cm@(0.1-6m)±1%@(6m-12m)Distance Resolution:1cmFrame Rate:100HzAmbient light immunity:70KluxOperating Temperature:0℃~60℃Light source:VCSELCentral wavelength:850nmPhotobiological safety:Class1(EN60825)FOV:2°2Supply voltage:5V±0.1VAverage current:≦140mAPower consumption:≦0.7WPeak current:200mACommunication level:LVTTL(3.3V)Communication interface:UART / I2CDimension:42mmx15mmx16mm(LxWxH)Housing:PC/ABSStorage temperature:-20℃~75℃Weight:5g±0.3gCable length:10cm
アズワン品番67-0427-33
Finder リレー 基板実装 55 Series FINDERFinder リレー 基板実装 55 SeriesFINDER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応