カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(1)
- コネクタ/変換ケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
エコロジープロダクト
「anker hdmi」の検索結果

Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷6つのポートをひとつに:USB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、2つのUSB-Aポート、4K 30Hz対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、USB-Cポートが1つのハブにまとまることで、複数ケーブルの抜き差しの手間がかからなくなります。 USB Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大53Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。 (※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は65W、最大出力は53Wです。) 高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。 高画質出力:4K 30Hz 対応のHDMIポートを搭載し、大画面でコンテンツをお楽しみいただけます。 高速イーサネット接続:イーサネットポートより最速1Gbpsでネットワーク回線にアクセスが可能です。 幅広い対応機種:MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。転送速度(Gbps)最大5付属品トラベルポーチ、取扱説明書セット内容Anker PowerExpand 6-in-1 USB C PD イーサネット ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート幅(mm)132色グレー高さ(mm)18質量(g)約83奥行(mm)23ポート数6対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・macOS (OS X 10.6以降)・Linux (2.6.14以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×23×18対応機種【ノートPC】MacBook / MacBook Pro ( 2020 / 2019 / 2018 / 2017)・MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)・XPS (13 inch / 15 inch)・Yoga 720・ThinkPad X1・Spectre Folio・SF314・Pixelbook (2019 / 2018 / 2017)、【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)仕様・用途【非対応機種】ニンテンドースイッチ・USB SuperDriveインターフェースUSB Type-C保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.0 ポート・データ転送用USB-Cポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・PD対応 充電用USB-Cポート ※映像出力やデータ転送は非対応・2 × データ転送用 USB-A 3.0 ポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・イーサネットポート (1Gbps対応)最大電力(W)53パワーデリバリーあり
Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。色ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5対応解像度最大4K×2K(30Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ