カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- モバイルバッテリー/充電器(1)
絞り込み
ポート数
- 6
- 1(1)
- 3(4)
色
- シルバー(1)
ブランド
- Anker(アンカー)(1)
「anker prime」の検索結果

Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN)
Anker(アンカー)¥11,809税込¥12,9901個当日出荷Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約112×76×35色シルバー質量(g)約567(本体のみ)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)USBポート数6