カテゴリ
- 測定用品(116)
- 科学研究・開発用品(24)
- 制御機器(18)
- 事務用品(4)
- 測定関連サービス(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

ハンディタイプ温度計測器
安立計器¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から9日以内出荷多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から14日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールコード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240応答速度1.5秒耐久性75000回以上材質(パイプ)ステンレス(SUS316)被覆材シリコン向き(接触板)平行
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から14日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から14日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップありコード長さ(m)1コード種類標準コード
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。コード長さ(m)1
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ
安立計器¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から12日以内出荷AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1.5秒耐久性7.5万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン向き(接触板)平行
はんだコテ先温度センサ CRシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1組(2本)ほか当日出荷から14日以内出荷CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。 接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定使用温度範囲(℃)0~500許容差±4.0℃(100~300℃における)応答速度5秒
微小表面用温度センサ CSシリーズ
安立計器¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から22日以内出荷CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジンコード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240耐久性5万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ
安立計器¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から14日以内出荷MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。用途モーター・発動機の表面温度計測等コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
【標準用温度計】表面温度センサセット
安立計器¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷から3日以内出荷標準のステンレスガード材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400
安立計器¥74,980税込¥82,4781個当日出荷AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です 3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できますスイッチメンブレンスイッチ(操作)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)抵抗(Ω)500以下(信号源)表示7セグメントLCD(液晶)測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1メモリー容量100データ印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)電池寿命約5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)使用時間(時間)150温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ
安立計器¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から14日以内出荷S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100
走行線用温度センサ MWシリーズ
安立計器¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から14日以内出荷MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
低温用温度センサ BRシリーズ
安立計器¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。コード長さ(m)1測定対象冷蔵・冷凍庫用プラグ形状ミニプラグコード種類標準コード
溶融用温度センサ Model 518
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から14日以内出荷model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。用途はんだ槽の温度管理と温度測定等使用温度範囲(℃)0~700コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒測定径(Φmm)1.6プラグ形状標準プラグ
移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ
安立計器¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から12日以内出荷UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。 また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理仕様グリップの有無:有材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から15日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
Bluetoothハンディタイプ温度計
安立計器¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から11日以内出荷Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)。シンプル操作で使いやすい。多様な温度センサと組合せが可能精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本質量(g)350抵抗(kΩ)信号源:1以下スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)測定範囲(℃)熱電対K:-200~1370、熱電対E-200~800表示液晶測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)入力熱電体入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)04.9~504.9℃:0.1、その他:1(自動切換)保存温度(℃)条件:-20~50電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)設置方式ハンディ動作温度(℃)条件:0~50サイズ(mm)82×166×36動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期(ms)約200保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと)入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
空気温度用センサ ATシリーズ
安立計器¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から14日以内出荷ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度0.3秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から14日以内出荷BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303)許容差±2.5℃(100℃における)耐久性1年以上
突刺し形温度センサ BTシリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から14日以内出荷BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ
安立計器¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から14日以内出荷U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100被覆材シリコン
【標準用温度計】内部温度センサセット
安立計器¥44,980~税込¥49,478~1セット当日出荷から14日以内出荷半固形物・液体一般用使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ
安立計器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷形状(センサー)Φ2.1、ストレートタイプ半固形物・液体一般用センサ使用温度範囲(℃)-200~500精度(℃)±2.5(at100)応答速度2.5秒熱電対Eアズワン品番2-1087-01
高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ
安立計器¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から22日以内出荷SFMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。使用温度範囲(℃)-50~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度2秒
テープ形温度センサ Model 540
安立計器¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から14日以内出荷Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度8秒熱電対Kタイププラグ形状標準プラグ
テープ形温度センサ Model 505
安立計器¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から14日以内出荷Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒プラグ形状標準プラグ
メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ
安立計器¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から16日以内出荷AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)温度係数±(0.04×Δt℃)リニアライザデジタルリニアライザ方式
ジョイント部品(熱電対同種金属)
安立計器¥6,898税込¥7,5881個ほか当日出荷から8日以内出荷ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
ハンディタイプ温度計用微少表面用センサ
安立計器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷タイプ微少表面用センサ使用温度範囲(℃)-50~400センサータイプストレート精度(℃)±2.5(at100℃)応答速度2秒熱電対Kアズワン品番2-1085-03
はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ
安立計器¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から12日以内出荷CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)ですコード標準コードプラグ形状標準プラグ
テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード
安立計器¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から12日以内出荷STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。用途LEDの発熱の測定・実験等コード径(Φmm)2.3コード標準コード耐熱温度(℃)240被覆材シリコン
センサー A-231E-00-1-TC1-ASP
安立計器¥19,980税込¥21,9781個欠品中仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用材質(ガード)ステンレスガード使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールヘッド径(Φmm)15コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)応答速度1.5秒熱電対タイプE耐久性75000回以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン向き(接触板)平行校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら