カテゴリ

  • 手袋(11)
    • 耐切創手袋(5)
    • 耐熱・防火手袋(1)
    • 背抜き手袋(4)
絞り込み
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能耐久性(4)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐摩耗性(6)
  • 機能耐油(3)
  • 機能耐熱(2)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能静電気防止(1)
全長(cm)
  • 23
  • 19.5~25.5(2)
  • 19.6~24.8(2)
  • 20.8~27.3(2)
  • 21.2~26.1(3)
  • 22(11)
  • 22~27(8)
  • 23.5(3)
  • 24(23)
  • 24.5(12)
  • 25(10)
  • 25.5(3)
  • 26(12)
  • 27(6)
  • 29.5(3)
  • 30(13)
  • 31(4)
  • 33(6)
  • 35(10)
  • 38(6)
サイズ
  • S(10)
  • フリー(1)
材質
  • その他(2)
  • ケブラー・アラミド(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 合成繊維(2)
  • 色グレー(5)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
入数
  • 1(10)
1
ブランド
  • アンセル(11)
アンセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ansell」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-705

    アンセル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
    用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
  • 耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150 アンセル

    耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150

    アンセル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
    用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85ホワイトサイズフリー質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010機能耐熱全長(cm)23中指長(cm)7.2耐熱温度(℃)素材:100/33秒手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-435

    アンセル
    91税込100
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-541

    アンセル
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
  • ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル

    ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125

    アンセル(1件のレビュー)
    56税込62
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセル

    ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818

    アンセル(1件のレビュー)
    259税込285
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
    用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
  • ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126 アンセル

    ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126

    アンセル(1件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-705

    アンセル
    749税込824
    1双
    当日出荷
    摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
    材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1グレー/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠入数(双)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/C
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-630

    アンセル
    909税込1,000
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8116適合品です。ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。
    用途ガラス加工。航空機、白物家電などの製造。樹脂成型。金属加工。機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R)2018年トラスコ掲載ページ6 0817
  • 静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル

    静電気対策手袋 センシライト 48-130

    アンセル
    459税込505
    1双
    翌日出荷から翌々日出荷
    JIS T 8116適合品です。15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。
    用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。材質繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR)厚さ(mm)0.92グレー/ホワイト規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0592
  • ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセル

    ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926

    アンセル
    369税込406
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8116適合品です。ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
    用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388
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
"ansell" 全長(cm):23 【通販モノタロウ】