カテゴリ
- 手袋(23)
- 使いきり手袋(9)
- 耐切創手袋(7)
- 背抜き手袋(5)
絞り込み
機能
タッチパネル対応(2)
伸縮性・柔軟性(4)
抗菌・防カビ(1)
耐久性(7)
耐切創・耐突刺(8)
耐摩耗性(8)
耐油(3)
耐溶剤(1)
耐熱(2)
耐薬品(3)
軽量(1)
通気性・透湿性(1)
防振(1)
静電気防止(3)
全長(cm)
- 24
- 19.5~25.5(2)
- 19.6~24.8(2)
- 20.8~27.3(2)
- 21.2~26.1(3)
- 22(11)
- 22~27(8)
- 23(12)
- 23.5(3)
- 24.5(12)
- 25(10)
- 25.5(3)
- 26(12)
- 27(6)
- 29.5(3)
- 30(13)
- 31(4)
- 33(6)
- 35(10)
- 38(6)
- 全長(cm)をもっと見る
サイズ
- L(9)
- LL(5)
- M(20)
- S(7)
- SS(2)
材質
- その他(2)
- ケブラー・アラミド(3)
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(7)
- ネオプレンゴム(2)
- ポリエチレン(3)
- 合成繊維(2)
色
グリーン(5)
グレー(7)
パープル(1)
ブラック(6)
ブルー(7)
ホワイト(3)
入数
- 1(14)
- 100(6)
- 250(2)
1・100・250
ブランド
- アンセル(22)
- Ansell(1)
アンセル・Ansell
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ansell」の検索結果

耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
Ansell¥3,898税込¥4,2881箱(100枚)当日出荷ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。トラスコ品番659-2674材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13色グリーンサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無なし
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11色ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
アンセル(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
耐切創手袋 エッジ 48-705
アンセル(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚
アンセル¥7,398税込¥8,1381箱(250枚)当日出荷ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65用途理化学研究用色ブルー全長(cm)24粉有無粉なし
耐切創手袋 ハイフレックス 11-435
アンセル¥919税込¥1,0111双当日出荷から翌々日出荷JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無
アンセル¥3,998税込¥4,3981セット(100枚)ほか当日出荷JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。 従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。 独自の技術により着脱が容易です。 ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。用途化学薬品の取り扱い。 研究施設。 薬品製造。 塗装作業。 小型製品の組立。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12色グリーン入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
耐切創手袋 ハイフレックス 11-541
アンセル¥1,398税込¥1,5381双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125
アンセル(1件のレビュー)¥219税込¥2411双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス
アンセル¥7,298~税込¥8,028~1箱(250枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。色ブルー入数(枚)250全長(cm)24粉有無粉なし
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818
アンセル(1件のレビュー)¥839税込¥9231双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134
アンセル(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(100枚)当日出荷手のひら0.07mmという薄さにより、作業時の快適性と柔軟性を実現しています。触覚感度と繊細な動きの制御のため軽量で構造されています。高品質のニトリル配合は破れに対する耐性を高めます。業界を超えた幅広いアプリケーション向けに設計されています。用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。厚さ(mm)0.07色ブルー入数(枚)100全長(cm)24滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工指先
ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135
アンセル(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(100枚)当日出荷耐久性のあるニトリル配合です。テクスチャ加工で、濡れた環境や乾燥した環境でもすべりにくいです。長時間着用できる保護手袋です。堅牢にデザインされ、長時間の着用が可能であり、様々な産業分野の重作業に最適です。濡れた環境や乾燥した環境でも確実で安全なグリップのためにテクスチャー加工をしました。用途コンポーネントの組み立てと検査材料配合、混合機器の修理とメンテナンス部品の締め付け、ねじ込み食品加工および取扱い材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.17色スカイブルー入数(枚)100機能耐久性全長(cm)24粉有無粉なし
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付
アンセル¥3,198税込¥3,5181セット(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。独自の技術により着脱が容易です。ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。用途化学薬品の取り扱い。研究施設。薬品製造。塗装作業。小型製品の組立。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.11色グリーン入数(枚)100全長(cm)242018年トラスコ掲載ページ6 0661粉有無粉ありエンボス加工エンボスなし
耐切創手袋 ハイフレックス724
アンセル¥1,398税込¥1,5381双当日出荷JIS T 8116適合品です。加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型厚さ(mm)約1.34規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126
アンセル(1件のレビュー)¥319税込¥3511双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840
アンセル¥999税込¥1,0991双当日出荷から翌日出荷JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
耐切創手袋 エッジ 48-705
アンセル¥749税込¥8241双当日出荷摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1色グレー/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠入数(双)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/C
耐切創手袋 ハイフレックス 11-630
アンセル¥909税込¥1,0001双当日出荷JIS T 8116適合品です。ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。用途ガラス加工。航空機、白物家電などの製造。樹脂成型。金属加工。機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R)2018年トラスコ掲載ページ6 0817
耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス
アンセル¥3,698税込¥4,0681双当日出荷JIS T 8116適合品です。ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。用途自動車製造工程。 プレス部品取扱。 ガラス製造工程。厚さ(mm)1.1材質(すべり止め)発泡ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス
静電気対策手袋 センシライト 48-130
アンセル¥519税込¥5711双当日出荷JIS T 8116適合品です。15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。材質繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR)厚さ(mm)0.92色グレー/ホワイト規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0592
ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926
アンセル¥369税込¥4061双当日出荷JIS T 8116適合品です。ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388
防振手袋 ビブラガード フルフィンガー
アンセル¥7,398税込¥8,1381双当日出荷JIS T 8116適合品です。特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。用途チェーンソー、刈払機の使用時。 インパクトレンチ、グラインダーの使用時。厚さ(mm)6色グリーン規格ISO10819規格合格品入数(双)1機能防振袖口仕様マジック