カテゴリ

  • 手袋(10)
    • 耐切創手袋(5)
    • 背抜き手袋(5)
絞り込み
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能耐久性(5)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐摩耗性(6)
  • 機能耐油(3)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能静電気防止(1)
材質
  • その他(2)
  • ケブラー・アラミド(2)
  • ポリエチレン(3)
  • 合成繊維(1)
全長(cm)
  • 25
  • 19.5~25.5(2)
  • 21.2~26.1(3)
  • 22(11)
  • 22~27(8)
  • 23(11)
  • 23.5(3)
  • 24(24)
  • 24.5(11)
  • 25.5(3)
  • 26(12)
  • 27(8)
  • 28.5(3)
  • 29.5(3)
  • 30(12)
  • 31(4)
  • 32.4(3)
  • 33(6)
  • 35(8)
  • 38(5)
  • 色グレー(5)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
サイズ
  • L(9)
  • LL(1)
入数
  • 1(10)
1
ブランド
  • アンセル(10)
アンセル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ansell」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル耐切創手袋 エッジ 48-705アンセル(5件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-541アンセル
1,398税込1,538
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス724アンセル
1,298税込1,428
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型厚さ(mm)約1.34規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 アンセルウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840アンセル
929税込1,022
1双
当日出荷から翌々日出荷
JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-630アンセル
909税込1,000
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。
用途ガラス加工。航空機、白物家電などの製造。樹脂成型。金属加工。機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R)2018年トラスコ掲載ページ6 0817
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126 アンセルウレタン背抜手袋 エッジ 48-126アンセル(1件のレビュー)
279税込307
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセルウレタン背抜手袋 エッジ 48-125アンセル(1件のレビュー)
199税込219
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル耐切創手袋 エッジ 48-705アンセル
649税込714
1双
当日出荷
摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1グレー/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠入数(双)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/C
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセルニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818アンセル(1件のレビュー)
759税込835
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセルネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926アンセル
959税込1,055
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388