絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(2)
低発塵性(1)
抗菌・防カビ(1)
耐久性(4)
耐切創・耐突刺(2)
耐摩耗性(1)
耐溶剤(1)
耐薬品(3)
静電気防止(1)
全長(cm)
- 24(6)
- 24.5(7)
- 28.5(1)
- 30(5)
- 30.5(1)
- 40(1)
サイズ
- L(13)
- LL(9)
- M(13)
- S(9)
- SS(4)
材質
- ニトリルゴム(18)
- ネオプレンゴム(2)
- 天然ゴム(1)
色
グリーン(5)
ブラック(4)
ブルー(7)
ホワイト(3)
入数
- 100
- 1(85)
- 50(4)
- 250(2)
ブランド
- アンセル(19)
- Ansell(2)
アンセル・Ansell
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ansell」の検索結果

使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252
Ansell¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷から翌日出荷黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換材質ニトリル色ブラック入数(枚)100規格AQL1.5、EN374-1:2016規格:JKT(TypeB)機能非発泡性、グリップ力、耐化学性全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252
Ansell¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)当日出荷黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換トラスコ品番684-0819材質ニトリル厚さ(mm)0.15(指先)、0.11(掌)色ブラックサイズXS入数(枚)100全長(cm)24.5中指長(cm)7.9左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
アンセル(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242
アンセル¥5,598税込¥6,1581箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16色ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン
アンセル(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1袋(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)
アンセル¥6,998税込¥7,6981セット(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13色グリーン入数(枚)100粉有無粉なし
ニトリライト No.93
アンセル¥4,898税込¥5,3881箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。用途クリーンルーム用全長(cm)30.0材質ニトリルゴム100%色ホワイト厚さ(mm)0.1粉有無粉無入数(枚)100左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無
アンセル¥3,998税込¥4,3981セット(100枚)ほか当日出荷JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。 従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。 独自の技術により着脱が容易です。 ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。用途化学薬品の取り扱い。 研究施設。 薬品製造。 塗装作業。 小型製品の組立。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)色グリーン厚さ(mm)0.12粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)100
ダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 M 100枚入
アンセル¥2,198税込¥2,4181箱(100枚)当日出荷保護性能の高い厚手設計です。グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。適合規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B機能伸縮性・柔軟性引張強度(MPa)20/22(劣化後/劣化前)アズワン品番4-3215-02手のひら長さ(cm)9.5±0.5粉有無粉無
ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134
アンセル(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(100枚)当日出荷手のひら0.07mmという薄さにより、作業時の快適性と柔軟性を実現しています。触覚感度と繊細な動きの制御のため軽量で構造されています。高品質のニトリル配合は破れに対する耐性を高めます。業界を超えた幅広いアプリケーション向けに設計されています。用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。全長(cm)24色ブルー厚さ(mm)0.07粉有無粉なしエンボス加工指先入数(枚)100滑り止め効果あり
Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚
アンセル¥4,298税込¥4,7281箱(100枚)当日出荷ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。 指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。 米国FDA基準ASTMクリア。 AQL 0.65用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.11、指:0.18色ブルー入数(枚)100規格ASTM D6319機能耐薬品性全長(cm)24.5粉有無なしエンボス加工指先エンボス
ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605
アンセル¥5,598税込¥6,1581箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)色グリーン厚さ(mm)0.12機能耐突刺性粉有無粉なし入数(枚)100左右区別左右兼用
ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665
アンセル¥4,298税込¥4,7281箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)色ライトブルー厚さ(mm)0.11粉有無粉なしエンボス加工指先入数(枚)100滑り止め効果あり
ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135
アンセル(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(100枚)当日出荷から翌日出荷耐久性のあるニトリル配合です。テクスチャ加工で、濡れた環境や乾燥した環境でもすべりにくいです。長時間着用できる保護手袋です。堅牢にデザインされ、長時間の着用が可能であり、様々な産業分野の重作業に最適です。濡れた環境や乾燥した環境でも確実で安全なグリップのためにテクスチャー加工をしました。用途コンポーネントの組み立てと検査材料配合、混合機器の修理とメンテナンス部品の締め付け、ねじ込み食品加工および取扱い全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)色スカイブルー厚さ(mm)0.17機能耐久性粉有無粉なし入数(枚)100
マイクロフレックス 93-743
アンセル¥3,500税込¥3,8501箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。過酷な作業向けの耐久性に優れたニトリル配合設計 。長時間の装着を想定した頑丈な設計。許容ピンホール合格品質基準(AQL)が 0.65 の優れたバリア性能。強力かつ効率的なグリップ性能を発揮させる粗面加工が施された指先 。ポリマーコーティングによるスムーズな着脱用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11色バイオレットブルー入数(枚)100規格AQL機能耐久性全長(cm)24.5粉有無なし
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付
アンセル¥3,198税込¥3,5181セット(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。独自の技術により着脱が容易です。ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。用途化学薬品の取り扱い。研究施設。薬品製造。塗装作業。小型製品の組立。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)色グリーン厚さ(mm)0.11粉有無粉ありエンボス加工エンボスなし入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 0661
ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243
アンセル(3件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(100枚)欠品中JIS T 8116適合品です。快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。全長(cm)40材質ニトリルゴム(NBR)色水色厚さ(mm)0.12粉有無粉なしエンボス加工掌、指先入数(枚)100
マイクロフレックス 93-732I
アンセル¥2,198税込¥2,4181箱(100枚)欠品中JIS T 8116適合品です。快適さと器用さ: 快適性、フィット感、肌触りが向上した、優れた操作性を持つニトリル製使い捨て手袋。ERGOFORMテクノロジー: 人間工学に基づいたデザインで筋骨格系の健康をサポート。反復作業時の筋肉疲労を軽減し、作業者の快適性と生産性を向上させます。薄くて丈夫な素材: 器用さ、触感、快適性を強化。ブラックニトリル組成: 汚れ、シミ、オイル、グリースを隠します。確実なグリップ: 指先のテクスチャーが信頼性の高い安定したグリップを実現し、触感と器具や材料の確実な取り扱いを保証します。用途検査、部品の選択、チェック。塗装工場。オイル、フルード、フィルター交換。機器の修理とメンテナンス仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07色ブラック入数(枚)100機能耐久性全長(cm)24.5粉有無なし
クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入
アンセル¥5,798税込¥6,3781パック(2袋×50枚)翌々日出荷クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス100(ISOクラス5)
クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入
アンセル¥5,598税込¥6,1581パック(2袋×50枚)翌々日出荷クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス10(ISOクラス4)