カテゴリ

  • 手袋(4)
    • 使いきり手袋(4)
絞り込み
機能
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐薬品(3)
材質
  • ニトリルゴム(3)
  • ネオプレンゴム(1)
全長(cm)
  • 28.5(1)
  • 29.5(2)
  • 30(1)
サイズ
  • L(3)
  • LL(4)
  • M(2)
  • S(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(3)
入数
  • 50
  • 1(82)
  • 100(16)
  • 230(1)
  • 250(2)
ブランド
  • アンセル(4)
アンセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ansell」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックスアンセル(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(50枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚 アンセルMicroflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚アンセル
3,398税込3,738
1箱(50枚)
当日出荷
ニトリルグローブ全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守りますまた、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。ロングスリーブで手首・袖口までカバー。 指先エンボス加工。 AQL 0.65
用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.14、指:0.2ブルー入数(枚)50機能耐薬品性全長(cm)29.5エンボス加工指先エンボス
ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 アンセルニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283アンセル
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス清掃、清掃、メンテナンス包装とラベル貼り付け冷蔵関連作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.2ブルー入数(枚)50機能耐薬品、耐久性、耐切創全長(cm)30左右区別左右兼用粉有無粉なし
マイクロフレックス 93-753 アンセルマイクロフレックス 93-753アンセル
2,998税込3,298
1箱(50枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。破れや裂けを最大限に防止するため強度と耐久性を強化合格品質基準(AQL)0.65 の低値により、高度なバリア保護機能を保証化学療法・細胞障害性抗がん剤に対する使用試験済み米防火協会(NFPA)1999 の救急医療用手袋の要件を上回る基準バリアの完全性を強化し、手首から肘までをしっかり保護するためロングカフ採用
用途部品の検査、選別、点検部品のピッキングおよび固定機器の修理とメンテナンス一般的な目的での自動車のアフターサービスサンプルの追跡および処理原料のサンプル収集仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.14バイオレットブルー入数(枚)50規格AQL機能耐久性、耐切創全長(cm)29.5粉有無なし
使いきり手袋カテゴリ