カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
- オフィス家具(5)
- 防犯用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「anw a4」の検索結果

A4サイズ対応保管庫 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(2件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。用途書類の保管外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850奥行(mm)400高さ(mm)1850棚段数5耐荷重(kg/段)40適合(棚)A-S36F1N質量(kg)45.7色ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体種類両開き間口(mm)880シリーズA4サイズ対応保管庫材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABSベース取付不可内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き専用鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定)均等耐荷重(kg/段)40サービス分類組立・設置・取付
A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台欠品中A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。用途書類の保管均等耐荷重(kg/段)約40色ナチュラルグレー設置形態下置き鍵シリンダー
保管庫 浅型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(15件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台7日以内出荷から12日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。用途書類の保管色ナチュラルグレー設置形態下置き専用均等耐荷重(kg/段)40
保管庫 浅型 引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(4件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。用途書類の保管均等耐荷重(kg/段)約40材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS色ナチュラルグレータイプ下置き用設置形態下置き鍵シリンダー
保管庫 深型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷から27日以内出荷連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。用途書類整理間口(mm)880奥行(mm)515棚板耐荷重(kg)50耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50)適合(棚)A-S65DF1N材質引き手/樹脂成型品(ABS)色ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体タイプ両開きタイプ種類両開きシリーズ保管庫深型材質(棚板)スチール材質(扉)スチールベース取付不可材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き専用鍵シリンダー錠グリーン購入法適合材質(鏡板)引き出し:スチールサービス分類組立・設置・取付
WALKMAN NW-A100用 ガラスタフケース Premium Style STAR WARSロゴ レッド PG-WADGT04MVL
PGA¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷「MARVEL」ロゴデザインの端末の色を生かせるクリア仕様のWALKMAN NW-A100用のクリアガラスタフケースです。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下、振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。背面はキズに強い高硬度9Hガラスを採用、ケースの四隅はエアークッションを採用し耐衝撃設計にしました。サイド部分はやわらかく丈夫なTPU素材で着脱もラクラク。側面のボタンや充電口もTPU素材にてしっかり保護しています。ガラスが万一割れてしまっても、安全な飛散防止加工済み。適合機種WALKMAN NW-A100色レッド質量(g)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×15デザインSTAR WARSロゴ
2M 40倍ズームPTZカメラ
Hanwha¥549,800税込¥604,7801台4日以内出荷最大200万画素解像度。4.25~170mm(40倍)ズーム(デジタル32倍、合計1280倍ズーム)。最大赤外線可視距離200m(656.17フィート)、ワイズIR。昼夜(ICR)、極端WDR、DIS(内蔵ジャイロセンサー)。インテリジェント分析、物体自動追跡(人/車両)、ターゲットロック追跡。H.264、H.265、MJPEGコーデック、WiseStream II。IP66、IK10、NEMA4X、NEMA-TS 2(2.2.8、2.2.9)。PTZ PLUS設計適用(コンパクト、軽量、シンプルな配線)。インジェクターによるSFPサポート解像度最大200万画素
2M IR付 AIバレットカメラ
Hanwha¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷最大2MPの解像度、最大120fps。0.007Lux@F1.3 (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)。デイナイト (ICR)、 WDR (120dB)、 WiseNRⅡ (AIエンジン使用)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamⅡ、 WiseStreamⅢ(AIエンジン使用)。AIに基づくインテリジェント分析。・オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。・顔マスク検知、ソーシャルディスタンス検知。・属性、ベストショット。FIPS 140-2レベル2のTPM、セキュアブート、ファームウェアの偽装を検証。システム要求。・SSM v2.10.8以降、Genetecプラグインv1.0以降、Milestoneプラグインv1.0.2以降IP66、IP67、IK10、NEMA4X