カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電動工具(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ao-001」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッピングフィルムシートA 3M(スリーエム)ラッピングフィルムシートA3M(スリーエム)(6件のレビュー)
669税込736
1枚ほか
当日出荷
厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。 0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。 0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。
用途精密機器部品 各種ロール・シャフト・ドラム プラスチック製品 樹脂塗装面 分析試料片 光ファイバー その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス寸法(mm)216×280種別フィルム形状シートタイプ基材ポリエステルフィルム
部品 18Vクリーナー CL180FDZW/CL180FDRFW マキタ部品 18Vクリーナー CL180FDZW/CL180FDRFWマキタ(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
部品 充電式クリーナ CL141FDRFW マキタ部品 充電式クリーナ CL141FDRFWマキタ(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 14.4Vクリーナー CL140FDZW マキタ部品 14.4Vクリーナー CL140FDZWマキタ(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
青色帳簿 現金出納帳 日本ノート青色帳簿 現金出納帳日本ノート(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊
当日出荷
サイズB5横型質量(g)300寸法(幅W×高さH)(mm)257×182枚数52枚現金出納帳 付録:月別総括集計表2枚とじ仕様糸綴じ製本糸綴じ
部品 ブロワ UB1102 マキタ部品 ブロワ UB1102マキタ
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 充電式クリーナ CL100DZ マキタ部品 充電式クリーナ CL100DZマキタ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 充電式クリーナ CL182FDZW マキタ部品 充電式クリーナ CL182FDZWマキタ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 18Vクリーナー CL180FDRFW マキタ部品 18Vクリーナー CL180FDRFWマキタ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 10.8Vクリーナー CL100DW マキタ部品 10.8Vクリーナー CL100DWマキタ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カードボッシュ・レックスロス
709税込780特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するたに、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(10点)、AI(3 点)、AO(2 点)、 OC(2 点)、リレー出力(2 点) 、TSI(1 点)
部品 充電式クリーナ CL107FDSHW マキタ部品 充電式クリーナ CL107FDSHWマキタ(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
カダンMAX 農薬 フマキラーカダンMAX 農薬フマキラー
1,498税込1,648
1個(1000mL)
翌日出荷
有効成分:フルベンジアミド、フロニカミド、ピラジフルミド環境にやさしい*1次世代殺虫殺菌成分配合。1.5ヵ月*2効果持続。さまざまな植物の病害虫に。天然アミノ酸&AO(アルギン酸オリゴ糖)配合。*1:ミツバチに対する毒性値において *2:パンジーのハスモンヨトウに対して
オイルシール OC型 NOKオイルシール OC型NOK
699税込769
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
型式OC
色調プレート NTフィルター葵 NT色調プレート NTフィルター葵NT
849税込934
1枚
当日出荷
通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。
用途溶接遮光プレート用色調プレート寸法(mm)50×105赤外線遮断率(%)0.47
圧縮空気フィルタエレメント OIL-X 50シリーズ用 Domnick Hunter圧縮空気フィルタエレメント OIL-X 50シリーズ用Domnick Hunter
46,480税込51,128
1個
7日以内出荷
汎用 / 高効率フィルタG 1/4 - G1 Grade AO / AA Oil-X プラスシリーズ パイプサイズ1/4~1インチの主要なエアラインフィルタシステム 全タイプのコンプレッサに適しています すべてのコンプレッサオイルに適合 高効率汎用エレメント(グレードAO)又は高効率オイル除去エレメント(グレードAA)付属 動作温度範囲 +1.5 → +66 ℃ Alocram処置及びエポキシ塗装仕上げで内部外部を防食
仕様●メーカーシリーズ:OIL-X 50●フィルターサイズ:0.01μm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:210-8544アズワン品番68-4150-65
ロボット本体 CRシリーズ DOBOTロボット本体 CRシリーズDOBOT
2,550,000税込2,805,000
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラソケット BeHAUSワンタッチカプラソケットBeHAUS
1,498税込1,648
1個
当日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
小型和紙便箋 天平の夢 あかしや小型和紙便箋 天平の夢あかしや
449税込494
1冊
5日以内出荷
2柄 各10枚入り毛筆で書きやすい良質和紙(伊予和紙)短めのお手紙などが書きやすい小型便箋 毛筆/ペン両用
用途便箋サイズB6サイズ(128×182mm)
APEM スイッチガード APEMAPEM スイッチガードAPEM
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
A01シリーズフリップガード及びベゼルApemA01シリーズフリップガード及びベゼルは、A01シリーズモジュラスイッチの一部として使用できるので、ユーザーのニーズに適合します。Apemモジュラ製品を使用すれば、柔軟な設計が可能になります。A01シリーズオペレータとの併用に適したフリップガードと埋込型ベゼル
種類フラップガードRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品シリーズAO1
ヤマハ ウインカーレンズ SR400/XS750 初期型タイプ クリア レンズ MAD MAX(マッドマックス)ヤマハ ウインカーレンズ SR400/XS750 初期型タイプ クリア レンズMAD MAX(マッドマックス)
629税込692
1個ほか
4日以内出荷
ヤマハ ウィンカーレンズ SR400/XS750 初期型タイプ クリア。 純正の形状を再現したウインカーレンズです。 純正品番:341-83312-70、341-83312-10、1AO-83312-70に適合。
骨把持鉗子 YDM骨把持鉗子YDM
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
仕様AO10C1サイズ145mmアズワン品番68-4066-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M016医薬品医療機器等法一般医療機器
ヘルメットF03 ライナー付 DICプラスチックヘルメットF03 ライナー付DICプラスチック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
シンプルな軽量アメリカンタイプ
材質FRP質量(g)360種類アメリカン内装HA2頭囲(cm)55.5~62衝撃吸収ライナーあり(AO1)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
AO軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCOAO軽量作業台(薄型1段引出し付)TRUSCO
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール均等荷重(kg)200ねじサイズアジャスター:M16×2.0引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット SIEMENSインバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネットSIEMENS
849,800税込934,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706アズワン品番65-7339-93
Y1ZA11001 11Tギア (ツバ付ギア) aoグループ用 SHIMANO(シマノ)Y1ZA11001 11Tギア (ツバ付ギア) aoグループ用SHIMANO(シマノ)
889税込978
1個
8日以内出荷
大型マイクロ X omron(オムロン)大型マイクロ Xomron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から89日以内出荷
種類マイクロスイッチ
ショアAO硬度計 TIME5432 TIMEショアAO硬度計 TIME5432TIME
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
デジタルショアAO 硬度計は、主に低硬度のゴムやスポンジなどの柔らかい材料をテストするために使用 LVDT 変位センサーを採用しており、湿度90% RH の過酷な環境でも正確に動作 OLED 画面は硬度値をはっきりと表示 自動ゼロ点校正 さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード(リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック) ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減少 ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロック タイミングロックモードでは、ユーザーは1 - 60 秒のタイミング期間を設定、計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロック ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利、平均値を計算しグロスエラーを自動的に除去 200 個の平均ロック値を保存 オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送 24 時間以上継続稼働 電圧表示と低電圧プロンプト 自動シャットダウン機能は調整可能 テストの安定性を高めるため操作スタンドを選択可能
仕様硬度スケール:AO、誤差範囲:≦±1HAO(20~90HAO)測定範囲0~100HAO電源内蔵の充電式リチウム電池分解能0.1HAO
ORP電極用研磨剤 東亜DKKORP電極用研磨剤東亜DKK
1,998税込2,198
1本(10mL)
当日出荷
容量(mL)10アズワン品番61-8517-81
外側ダイヤルキャリパゲージ AO型 SK(新潟精機)外側ダイヤルキャリパゲージ AO型SK(新潟精機)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。目量(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)スチール寸法A(mm)2.3寸法D(mm)11.5寸法E(mm)14.5器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.02測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
スプーン スリーラインスプーンスリーライン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
軽くて持ちやすく、すくいやすい。機能性に徹底してこだわった、口当たりも良いデザインとなっています。
用途病院、福祉材質ステンレス種別スプーン対応食器洗浄機、消毒保管庫
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール アナログ出力 8点
型番2688080RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link フエニックス・コンタクトIO-Linkフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
82日以内出荷
IO-Link アナログ出力変換器 (4-20mA) ストレート
型番2700351RoHS指令(10物質対応)対応
moist1人用肘無しイス 0W0D0H サーモンラズベリー オカムラ(岡村製作所)moist1人用肘無しイス 0W0D0H サーモンラズベリーオカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
45日以内出荷
グリーン購入法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら