カテゴリ

  • 建築金物(22)
  • 店舗什器・備品(2)
  • バイク部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ap fb20」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モリギン アルミ棚柱用棚受け AP-FB20 ACE(エース)

    モリギン アルミ棚柱用棚受け AP-FB20

    ACE(エース)
    299税込329
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
    用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS430耐荷重(kg)45(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
  • アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DM型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
  • 棚受キャップ LAMP(スガツネ工業)

    棚受キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
  • アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DH型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
    厚さ(mm)約6.5
  • ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用種別棚受け材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重N(kgf)785(80)耐荷重(N)785
  • ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](121件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
  • ステンレス鋼製棚受AP-FB20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受AP-FB20型

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製棚柱AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状で、下図(イラスト)のように展示物の邪魔になりません。
    トラスコ品番223-9319塗装ブロンズ
  • AP-FB20BLステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    AP-FB20BLステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製棚柱AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    トラスコ品番133-3983材質ステンレス鋼(SUS430)耐荷重45表面焼付塗装/ブラック耐荷重(N)441RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SP型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(8本)
    当日出荷
  • モリギン アルミ棚柱用棚受けキャップ AP-FC20 ACE(エース)

    モリギン アルミ棚柱用棚受けキャップ AP-FC20

    ACE(エース)
    299税込329
    1パック(4個)
    4日以内出荷
    LAMPの棚受けAP-FB-20に被せて使用する専用キャップです。
    用途棚板、棚受けの保護に。材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドブラケット A-32/A-33

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](63件のレビュー)
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷
    スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
    用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
  • スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スチール鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
  • 金具 棚受け用 モノタロウ

    金具 棚受け用

    モノタロウ(84件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    用途棚受けに材質鉄/焼付塗装取付穴数6棚受け金具L型棚受け
  • ステンレスアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
    付属品ステンレス丸頭ネジ付材質SUS304板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け
  • 棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止棚受

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    43税込47
    1セット
    当日出荷
    棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
    用途木板棚用材質ポリエチレン(PE)質量(g)4.9種類その他付加機能ズレ防止RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • 滑り止めマット PVC モノタロウ

    滑り止めマット PVC

    モノタロウ(87件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
    用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット材質PVC+芯糸(PP)長さ(mm)2000厚さ(mm)3
  • 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)

    角度調整機能付棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1セット
    当日出荷
    棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
    用途木板棚用ホワイト付加機能角度調整最大適合板厚(mm)20アズワン品番64-6768-48耐荷重(N)98最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
  • フィット棚柱 SPG(サヌキ)

    フィット棚柱

    SPG(サヌキ)(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(4本)
    当日出荷
    薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
    用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
  • ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
    用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
  • 棚受カバー LAMP(スガツネ工業)

    棚受カバー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
    種別棚受けカバー材質エラストマー(TPE)ライトグレー質量(g)0.8種類棚受仕上-耐荷重N(kgf)-
  • 棚柱 82型 LAMP(スガツネ工業)

    棚柱 82型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
    材質幅(mm)27厚さ(mm)17
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1本
    欠品中
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • BOLT-NUT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    BOLT-NUT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中