カテゴリ
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ap-120n」の検索結果

電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0入力(W)125
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷屋外での使用も可能なエアーポンプです。 低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。寸法(mm)190×172×199(突起部除く)質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ電源コード(m)1.6騒音レベル(dB(A))39定格風量(L/min)120吐出口外径(Φmm)18(VP13)定格圧力(kPa)18