カテゴリ
- 作業工具(6)
- 機構部品(4)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オーエッチ工業(3)
- イスカル(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ANEX(1)
- 工進(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- 栃木屋(1)
- MUST TOOL(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
「ap-197」の検索結果

アート引手 ATS-100型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
シャッター手掛(文化シャッター)
WAKI(和気産業)(20件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛材質ABS樹脂長さ(mm)82幅(mm)26厚さ(mm)12色ホワイトアズワン品番64-9106-49
QC六角軸変換アダプター
MUST TOOL(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!質量(g)159寸法L(mm)57.5差込角(mm)12.7(4分)寸法D1(mm)20寸法D2(mm)28六角軸対辺(mm)6.35
清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ
工進(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途清水の移送に
ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
シャッター手掛(三和シャッター)
WAKI(和気産業)(16件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛材質ABS樹脂
プラスチック柄マイナスドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
ペンチ(JIS)
(64件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
アジャストカッパーバー替ヘッド
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個3日以内出荷相手を傷つけにくい樹脂ヘッド用途アジャストショックレスバー用替えヘッド適合Φ28色グリーン種類ハンマー替ヘッド寸法B(mm)27寸法H1(mm)25寸法H2(mm)10ピン径(Φmm)3寸法A(Φmm)3寸法W1(Φmm)28寸法W2(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)27
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
トツテ
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格AP-197-2-1クロ部品名称トツテ図解NoMSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.21、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.32、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.27、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.21、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.32、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.27
プロテクタ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称プロテクタ図解NoMCZ325(12) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.3、MCZ353AV(16)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ353AV(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ330AV(16) ツールセット部品_No.9、MCZ353AV(14) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ325(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.3、MCZ310AV(14) ツールセット部品_No.197、MCZ353AV(14)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ330AV(14) ツールセット部品_No.9、MCZ355(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.8