カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ap-20s」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DM型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1セット(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
5,519税込6,071特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止棚受LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
43税込47
1セット
当日出荷
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用材質ポリエチレン(PE)質量(g)4.9種類その他付加機能ズレ防止RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り 3M(スリーエム)足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、先端がとがった形状をしており、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。
用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)150×85質量(g)110危険物の類別非危険物
棚ダボ LAMP(スガツネ工業)棚ダボLAMP(スガツネ工業)
39税込43
1個
当日出荷
角度調整機能付棚受 AP-FK20使用時に、棚板転倒防止のため取り付ける棚ダボです。棚受 SPE-FB20S型やAP-FB20型に差し込んで使用します。
材質ポリエチレン(PE)ホワイトアズワン品番64-6768-49
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
329税込362
1セット
当日出荷
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途木板棚用ホワイト付加機能角度調整最大適合板厚(mm)20アズワン品番64-6768-48耐荷重(N)98最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
5,450税込5,995
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
レバーチャック PISCO(ピスコ)レバーチャックPISCO(ピスコ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.
ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成ARケミカルセッター(ショートサイズ)旭化成(7件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
MRジョイント2 オスアダプター リケンMRジョイント2 オスアダプターリケン(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)角数本体:6
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S20 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S20渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1400℃
マウンテン AP―20 2L イワタマウンテン AP―20 2Lイワタ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
仕様トリミングシート付 / 吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)アルミ製
マウンテン AP―20 6切 イワタマウンテン AP―20 6切イワタ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様トリミングシート付 / 吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)アルミ製
マウンテン AP―20 4切 イワタマウンテン AP―20 4切イワタ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様トリミングシート付 / 吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)アルミ製
シーリングキット 摂津金属工業シーリングキット摂津金属工業
729税込802
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応