カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ap-40-12」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM3種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパー脚 アイリスチトセ

    事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパー脚

    アイリスチトセ
    399,800税込439,780
    1台
    46日以内出荷
    材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼高さ(mm)720グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ ケルヒャー

    バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
    トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
  • フロアノズル ケルヒャー

    フロアノズル

    ケルヒャー
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付
    適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
  • CoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッター サンドビック

    CoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッター

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スレッドワーリング加工用ツールです。
  • フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3) SMC

    LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3)

    SMC
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    爪数3爪ボディサイズ40mmストローク(mm)12
  • AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    91,900税込101,090
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式NC(通電時開)形ポート数2
  • パイプ、プライマ BIGM(丸山製作所)

    パイプ、プライマ

    BIGM(丸山製作所)
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    備考4.5X2.5X150部品名称パイプ、プライマ図解NoMCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.40、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.40、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.40、MCZ325(14) エンジンケース、燃料供給系、ライトハンドル部品_No.31、MCZ325(12) エンジンケース、燃料供給系、ライトハンドル部品_No.31、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.37、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.40、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.37
  • フェイスミルカッター M5012 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    フェイスミルカッター M5012 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、および非鉄金属に。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMPSラウンドベース&タフクロー(L)(標準アーム) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール ラムマウント

    AMPSラウンドベース&タフクロー(L)(標準アーム) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。タフクローは丸パイプ、角パイプ問わずノブを締めこむことで様々な箇所に取り付け可能な汎用性の高いベースパーツです。取り付けに工具がいらず、頻繁に脱着するなどの使用用途に最適です。
    材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボール